カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(39)
  • 東京コスモス電機(24)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • cotta(22)
  • トヨタ(21)
  • 三菱ふそう(19)
  • アズワン(17)
  • 日本モレックス(molex)(16)
  • HEIKO(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](10)
  • 安藤計器製工所(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 大同DMソリューション(8)
  • SIEMENS(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 廣杉計器(6)
  • ナリカ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250-210」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式) エスコ250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-7
手提げ金庫 エスコ手提げ金庫エスコ
25,400税込27,940
1台
翌日出荷
ブルー
210x120x250mm 紙袋(無地/50枚) エスコ210x120x250mm 紙袋(無地/50枚)エスコ
2,190税込2,409
1束
翌日出荷
材質未晒クラフト紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×250入数50枚厚さ(g/m2)80
DC18V/250mm チェーンソー 充電式 エスコDC18V/250mm チェーンソー 充電式エスコ
30,000税込33,000
1台
翌日出荷
家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグアズワン品番65-3894-88
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
2,700税込2,970
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
セパレーター付
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
19,500税込21,450
1本
翌日出荷
自動車用ターミナルキット (Bタイプ) エスコ自動車用ターミナルキット (Bタイプ)エスコ
12,800税込14,080
1セット
翌日出荷
セット内容:ギボシ形プラグ0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・110差込形プラグ0.5~1.25mm2用(20個)・110差込形ソケット0.5~1.25mm2用(20個)・250差込形プラグ0.5~2.0mm2用(20個)・250差込形ソケット0.5~2.0mm2用(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)(20個)・110シェルセット(4極)(2組)・250シェルセット(2極)(1組)・スプライス1.25~2.0mm2(20個)・圧着工具(全長210mm)。
能力ビスカッター:M3・M4・M5ケース寸法(mm)260×145×27(H)材質(ケース)プラスチック圧着範囲(mm2)1.25・2.0・5.5能力(mm2)皮むき:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5総質量(kg)0.55
手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズエスコ
3,710税込4,081
1箱(10双)
翌日出荷
手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。指先までフィット感があります。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。滑り止め加工 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み
オーブントースター エスコオーブントースターエスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。
質量(kg)5.7ストーンブラック消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H)タイマー10~5時間(手動設定時)
210x120x250mm 紙袋(白無地/50枚) エスコ210x120x250mm 紙袋(白無地/50枚)エスコ
2,290税込2,519
1束
翌日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):210×120×250mm材質晒クラフト紙入数50枚厚さ(g/m2)80
ディスペンサー(230x210-220mm用) エスコディスペンサー(230x210-220mm用)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂前面:ホワイト、背面:ブラック容量約400枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×210設置方式壁掛式アズワン品番64-2280-72収納枚数(枚)約400適合寸法(mm)230×210~220(目安)繰り返し・詰め替え対応
ディスペンサー(170x210-220mm用) エスコディスペンサー(170x210-220mm用)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂前面:ホワイト、背面:ブラック容量約400枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×106×210設置方式壁掛式アズワン品番64-2280-71収納枚数(枚)約400適合寸法(mm)170×210~220(目安)繰り返し・詰め替え対応
替モップ エスコ替モップエスコ
2,100税込2,310
1枚
翌日出荷
高度な衛生管理が可能な床面清拭清掃用ワンタッチ。他のフリーハンドルにも取り付け可能です。優れた耐久性と取扱い性。ループ状に縫製しているので、糸のケバ立ちが少なく、耐久性に優れています。また、帯加工を施しているので、洗濯機による洗浄時にも糸が絡まることがありません。制菌加工糸を使用しているので衛生的。清拭面に使用している糸は、(一社)繊維評価技術協議会認定特定用途の制菌糸を使用。微生物の繁殖を抑制でき、高度な衛生管理が要求される現場での作業に最適です。
用途床面の清掃に材質ポリエステル・綿・アクリル寸法(mm)【モップ】210×250ブルー質量(g)260適合ハンドルEA928AY-501、-502、-503、-504、-505
[5本組] ラック・ニス用刷毛 エスコ[5本組] ラック・ニス用刷毛エスコ
2,250税込2,475
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109HG-9全長(mm)210~250種類刷毛サイズ(号)5・8・10・15・20材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色刷毛幅(mm)15・25・30・42・55
[60個組] 工具セット(3/8") エスコ[60個組] 工具セット(3/8")エスコ
66,200税込72,820
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用質量(kg)13.36ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)材質(ケース)スチールアズワン品番64-7815-47関連資料チラシ(2.37MB)
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
153,600税込168,960
1セット
翌日出荷
小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。
仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個長さ(mm)スリーブ:220内径(Φmm)スリーブ:19・32適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55ケース寸法(mm)250×210×70 (H)ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~55総質量(kg)5.2