カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
  • 制御機器(33)
  • 物流用品(27)
  • 厨房用品(9)
  • 作業工具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(666)
  • SMC(199)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(167)
  • 三菱電機(111)
  • ヨドノ(85)
  • NSK(日本精工)(82)
  • 冨士端子工業(81)
  • アズワン(80)
  • NACHI(不二越)(77)
  • TRUSCO(72)
  • マキテック(72)
  • ParkerTAIYO(71)
  • omron(オムロン)(65)
  • EBM(江部松商事)(58)
  • コーセル(54)
  • NOK(54)
  • バクマ工業(50)
  • フカガワ(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250φ」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥690~税込¥759~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥565~税込¥622~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • Φ250mm ハンドル[丸リム型] エスコ

    Φ250mm ハンドル[丸リム型]

    エスコ
    ¥5,060税込¥5,566
    1個
    翌日出荷
    材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
  • 250g/Φ23x300mm ソフトハンマー エスコ

    250g/Φ23x300mm ソフトハンマー

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1本
    翌日出荷
    材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製全長(mm)300頭径(Φmm)23全質量(g)250
  • AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン エスコ

    AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン

    エスコ
    ¥34,100税込¥37,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-11A
  • 125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ

    125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
  • Φ250/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製) エスコ

    Φ250/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
    エスコ品番EA992CJ-15材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)(リング)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107線径(Φmm)0.4メッシュ20目開き0.87mm
  • Φ250x250mm キャンバスバケツ(ショートストラップ) エスコ

    Φ250x250mm キャンバスバケツ(ショートストラップ)

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    翌日出荷
    付属品ショルダーベルト(取外し不可)エスコ品番EA925GM-12材質キャンバス生地直径(Φmm)250高さ(mm)250
  • Φ10x250mm 門落し(ステンレス製) エスコ

    Φ10x250mm 門落し(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,620税込¥2,882
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ10×250取付穴径(mm)4
  • Φ23.8x250mm 硬質PVC丸棒 エスコ

    Φ23.8x250mm 硬質PVC丸棒

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1本
    翌日出荷
    材質硬質PVC
  • Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1個
    欠品中
    ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
    エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
  • Φ0.8mmx250m フラックス入ワイヤ(軟鋼) エスコ

    Φ0.8mmx250m フラックス入ワイヤ(軟鋼)

    エスコ
    ¥5,270税込¥5,797
    1巻
    翌日出荷
    質量(g)800適合材軟鋼ワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×250
  • 250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
  • Φ208x250mm/8.30L 容 器(ステンレス製) エスコ

    Φ208x250mm/8.30L 容 器(ステンレス製)

    エスコ
    ¥19,400税込¥21,340
    1個
    翌日出荷
    蓋は、はめ込み式です。
    エスコ品番EA508SG-37材質ステンレス質量(kg)1.22容量(mL)8300寸法(直径Φ×高さH)(mm)208×250
  • 250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
  • Φ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコ

    Φ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒)

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1本
    当日出荷
    材質硬質PVC全長(mm)250径(mm)9
  • Φ 75x250mm 玉ひしゃく(ステンレス製) エスコ

    Φ 75x250mm 玉ひしゃく(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×250容量(mL)100cc深さ(mm)34
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1袋(3個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-8種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx5.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx5.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-4種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    翌日出荷
    てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
    全長(mm)250切断能力(Φmm)32(2402)
  • 250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-11種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-7種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx3.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx3.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-3種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-10種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-6種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-9種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)40遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • 表示テープ(取扱注意) エスコ

    表示テープ(取扱注意)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥600税込¥660
    1巻
    当日出荷
    梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
  • Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B材質ポリエチレン容量(mL)250内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123