カテゴリ

  • 制御機器(32)
    • ガラス管ヒューズ(9)
    • 標準/平刃タイプ(4)
    • 引掛タイプ(2)
  • 電気材料(3)
    • 埋込コンセント(2)
  • 測定用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プラグ形状
  • 3P 20A 250V(2)
  • (引掛形)2P 20A 250V(1)
  • (引掛形)3P 20A 250V(1)
形状
  • 平刃タイプ(5)
  • 引掛タイプ(2)
種類
  • プラグ(2)
  • ボディ(3)
定格電圧(V)
  • 250(6)
定格電流(A)
  • 20(6)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • 明工社(183)
  • オーム電機(12)
  • ユーボン(3)
  • アメリカン電機(66)
  • 東芝ライテック(9)
  • SMC(250)
  • IDEC(和泉電気)(111)
  • RS PRO(90)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • 七星科学研究所(66)
  • omron(オムロン)(65)
  • SCHURTER(49)
  • LITTELFUSE(47)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(42)
  • BULGIN(37)
  • SCHAFFNER(34)
  • フエニックス・コンタクト(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v 20a」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(3P)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BH-7形状平刃
  • AC250V/20A 引掛プラグ(3P) エスコ

    AC250V/20A 引掛プラグ(3P)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-3
  • AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(2P)

    エスコ
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-12
  • 250V/20A 埋込コンセント(接地付) エスコ

    250V/20A 埋込コンセント(接地付)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-138コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
  • AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコ

    AC250V/20A コネクターボディー(3P)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-12形状平刃
  • 250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付) エスコ

    250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-137コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
  • 250V プラグ エスコ

    250V プラグ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃
  • 125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ

    125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
  • AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-220極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-120極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 20A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ

    20A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)

    エスコ
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    定格電流(A)20極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
  • 250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-7種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本) エスコ

    250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-25全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
  • コードリール (単相・漏電遮断器付き) エスコ

    コードリール (単相・漏電遮断器付き)

    エスコ
    49,200税込54,120
    1個
    翌日出荷
    ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
    寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
  • 250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-11種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-10種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-9種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)40遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ

    管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)

    エスコ(3件のレビュー)
    480税込528
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気的特性B種 (普通溶断型)
    定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスコ

    コードリール(三相・過負荷漏電遮断)

    エスコ
    64,200税込70,620
    1個
    当日出荷
    過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
    仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
  • 銅つめ付ヒューズ エスコ

    銅つめ付ヒューズ

    エスコ(2件のレビュー)
    255税込281特価
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
  • L型プラグ EA940BAシリーズ エスコ

    L型プラグ EA940BAシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
    仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
  • 250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型) エスコ

    250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型)

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-33全長(mm)180種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)200遮断電流(A)5000サイズ(mm)Φ40×110
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    880税込968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスコ

    コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ

    エスコ
    74,400税込81,840
    1台
    翌日出荷
    雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
    仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
  • ポケットデジタルテスター エスコ

    ポケットデジタルテスター

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H)質量(g)101電源LR44×2個(付属)準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと)直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits)直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits)IP等級IP40
  • 200A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ

    200A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    定格電流(A)200極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
  • 200A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ

    200A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)

    エスコ
    26,800税込29,480
    1個
    翌日出荷
    定格電流(A)200極数3極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
  • 引掛ゴムコネクター エスコ

    引掛ゴムコネクター

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。
    寸法(mm)Φ62×73×93定格容量20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ

    替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ

    エスコ
    820税込902
    1箱(2個)
    翌日出荷
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
  • 5A-200A 銅つめ付ヒューズセット エスコ

    5A-200A 銅つめ付ヒューズセット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZPセット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)種類銅つめ付ヒューズセット定格電圧(V)250
  • 5A-75A 銅つめ付ヒューズセット エスコ

    5A-75A 銅つめ付ヒューズセット

    エスコ
    9,240税込10,164
    1セット
    翌日出荷
    可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用
    仕様●可溶片鉛合金●低圧電路の過電流保護用セット内容(電流・取付ピッチ・入数):5A・35mm(5本)5A・45mm(5本)10A・45mm(5本)15A・45mm(5本)20A・45mm(5本)30A・45mm(5本)30A・55mm(5本)40A・55mm(5本)50A・55mm(5本)60A・55mm(5本)75A・55mm(5本)定格電圧(V)250
  • 替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ

    替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ

    エスコ
    820税込902
    1箱(2個)
    翌日出荷
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:1A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.0g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
  • [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
    仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 電動式三方ボールバルブ エスコ

    電動式三方ボールバルブ

    エスコ
    31,900税込35,090
    1個
    翌日出荷
    レデューストボア型
    材質バルブボディ:青銅 (CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能90°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
  • 電動ボールバルブ (竪型) エスコ

    電動ボールバルブ (竪型)

    エスコ
    33,200税込36,520
    1個
    翌日出荷
    レデューストボア型
    材質ボデー/ハウジング:CAC406 キャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ジスク/ボール:C3531+Ni-Crめっき ボデーシート/ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能180°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
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
"250v 20a" エスコ 【通販モノタロウ】