カテゴリ
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- omron(オムロン)(67)
- 明工社(31)
- Aratas(旧:omron)(18)
- IDEC(和泉電気)(17)
- 七星科学研究所(15)
- 日本モレックス(molex)(12)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11)
- 富士電機(11)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- BINDER(ビンダー)(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- サトーパーツ(5)
- 冨士端子工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- FINDER(5)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
「250v 7a」の検索結果
特価

250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥835税込¥9191セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥690税込¥7591セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-107極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7動作特性中速形機能7絶縁抵抗(MΩ)中速形サンプリング周期2.5安全規格AC250/DC65定格遮断容量(kA)2.5
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)
エスコ¥4,370税込¥4,8071個翌日出荷最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
充電器
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器