カテゴリ
- 制御機器(285)
- 電気材料(50)
- 測定用品(21)
- 電動工具(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(6)
- 物流用品(5)
- 作業工具(5)
- バッテリー・電装(4)
- 農業機械(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- SMC(2,093)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,573)
- RS PRO(1,368)
- Kawasaki(1,062)
- Panasonic(パナソニック)(816)
- omron(オムロン)(660)
- KEMET(511)
- 日本モレックス(molex)(497)
- IDEC(和泉電気)(480)
- WURTH ELEKTRONIK(389)
- 明工社(335)
- Puig (プーチ)(317)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(287)
- AMPHENOL(271)
- HIROSE(ヒロセ電機)(264)
- 三菱電機(219)
- TELEMECANIQUE SENSORS(218)
- フエニックス・コンタクト(214)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「250v」の検索結果

250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
AC250V/20A 防水型コネクター(2P)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個欠品中エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)
AC250V [1C] フットスイッチ
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
AC250V/20A 引掛プラグ(3P)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型プラグ(3P)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌々日出荷エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
AC250V/20A 防水型コネクター(3P)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
250V/20A 埋込コンセント(接地付)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA940CE-138形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
AC250V/20A コネクターボディー(3P)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷エスコ品番EA940BH-12形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V
250V/15A 埋込コンセント(接地付)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA940CE-139形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)
エスコ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷エスコ品番EA940BZ-135形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431セット(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48電圧(V)250消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
250V/8.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
250V/30A 埋込コンセント(2P)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷エスコ品番EA940BZ-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V定格電流(A)30
250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA940CE-137形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形![AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488883-170331-02.jpg)
AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)
エスコ¥4,950税込¥5,4451個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-3色黄質量(g)260タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm22芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G![AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488822-170331-02.jpg)
AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)
エスコ¥6,280税込¥6,9081個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-13色黄質量(g)320タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm23芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G![AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488682-170331-02.jpg)
AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用)
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-2材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)280タイプフットスイッチ(小型機器用)保護構造IP30定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
AC90-250V LED信号灯 ベースユニット
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷付属品フランジ付ナット(M4)×3個材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)Φ60×169(H)質量(g)320定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300取付板厚(mm)最大7![AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488743-170331-02.jpg)
AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FC-1タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1aコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA940BZ-103形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30
AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・レバー)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷仕様ヒンジレバー形・小エスコ品番EA940DK-42接点1c取り付け工具M4ネジ、平座金接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA940DH-713極数単極双投ノッチ数3(45°)電流容量(A)3・250Vスイッチ特性ON-OFF-ONパネルカット寸法(mm)Φ19用![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488734-170331-02.jpg)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-4材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488716-170331-02.jpg)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-3材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
...









![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)


















![AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488883-170331-02.jpg)
![AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488822-170331-02.jpg)
![AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488682-170331-02.jpg)





![AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488743-170331-02.jpg)





![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488734-170331-02.jpg)
![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488716-170331-02.jpg)