カテゴリ

  • 制御機器(140)
  • 電気材料(13)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電動工具(7)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(1,891)
  • RS PRO(945)
  • Kawasaki(835)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(829)
  • omron(オムロン)(517)
  • Panasonic(パナソニック)(446)
  • IDEC(和泉電気)(354)
  • WURTH ELEKTRONIK(318)
  • KEMET(315)
  • 明工社(291)
  • 日本モレックス(molex)(268)
  • CKD(187)
  • AMPHENOL(166)
  • アメリカン電機(157)
  • 三菱電機(154)
  • BULGIN(146)
  • 七星科学研究所(143)
  • フエニックス・コンタクト(132)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    565税込622
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 250V プラグ エスコ

    250V プラグ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃
  • AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型プラグ(3P)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
  • AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(2P)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 250V コネクターボディ エスコ

    250V コネクターボディ

    エスコ
    745税込820
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃種類ボディ
  • AC250V [1C] フットスイッチ エスコ

    AC250V [1C] フットスイッチ

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
  • AC250V/20A 引掛プラグ(3P) エスコ

    AC250V/20A 引掛プラグ(3P)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • AC250V/6A レセップ エスコ

    AC250V/6A レセップ

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-21
  • 125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ

    125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
  • AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(3P)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコ

    AC250V/20A コネクターボディー(3P)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • 250V/20A 埋込コンセント(接地付) エスコ

    250V/20A 埋込コンセント(接地付)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-138形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P) エスコ

    AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-12形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V
  • 250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P) エスコ

    250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)

    エスコ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940BZ-135形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 250V/30A 埋込コンセント(2P) エスコ

    250V/30A 埋込コンセント(2P)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V定格電流(A)30
  • 250V/15A 埋込コンセント(接地付) エスコ

    250V/15A 埋込コンセント(接地付)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-139形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
  • 250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48電圧(V)250消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 250V/ 6A レセップ (E26口金) エスコ

    250V/ 6A レセップ (E26口金)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-81
  • 250V/8.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    250V/8.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
  • 250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付) エスコ

    250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-137形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金) エスコ

    250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-102
  • AC250V/30A 角型コンセント(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコ

    AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)

    エスコ
    4,950税込5,445
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-3質量(g)260タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm22芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
  • AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコ

    AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)

    エスコ
    6,280税込6,908
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-13質量(g)320タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm23芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
  • AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコ

    AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用)

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-2材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)280タイプフットスイッチ(小型機器用)保護構造IP30定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
  • AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコ

    AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10特性アース付
  • AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • AC90-250V LED信号灯 ベースユニット エスコ

    AC90-250V LED信号灯 ベースユニット

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    付属品フランジ付ナット(M4)×3個材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)Φ60×169(H)質量(g)320定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300取付板厚(mm)最大7
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(リーフ・スプリング) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(リーフ・スプリング)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-39
  • AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型) エスコ

    AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FC-1タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1aコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
  • 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) エスコ

    250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-103形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・レバー) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・レバー)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    仕様ヒンジレバー形・小エスコ品番EA940DK-42接点1c取り付け工具M4ネジ、平座金接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
  • 250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ エスコ

    250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-713極数単極双投ノッチ数3(45°)電流容量(A)3・250Vスイッチ特性ON-OFF-ONパネルカット寸法(mm)Φ19用
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-46
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(ローラ・リーフ・スプリング) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(ローラ・リーフ・スプリング)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-40
  • AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ

    AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-4材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
  • AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ

    AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-3材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)