カテゴリ
- 制御機器(19)
- 電気材料(7)
- 電動工具(3)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 防犯用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(885)
- WURTH ELEKTRONIK(156)
- RS PRO(141)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- 明工社(104)
- omron(オムロン)(83)
- 日本モレックス(molex)(44)
- アメリカン電機(43)
- IDEC(和泉電気)(41)
- 三菱電機(36)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31)
- TELEMECANIQUE SENSORS(31)
- SCHAFFNER(29)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- SCHURTER(27)
- フエニックス・コンタクト(26)
- 東和制電工業(TOWA)(21)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- ブランドをもっと見る
「250v2a」の検索結果

AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488734-170331-02.jpg)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-4材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488716-170331-02.jpg)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-3材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
250V/30A 埋込コンセント(2P)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷エスコ品番EA940BZ-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V定格電流(A)30
AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-102極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250V/20A 防水型コネクター(2P)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA940MN-230極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA940MN-220極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA940BZ-103形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
コードリール(三相・過負荷漏電遮断)
エスコ¥64,200税込¥70,6201個当日出荷過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
コードリール (単相・漏電遮断器付き)
エスコ¥49,200税込¥54,1201個翌々日出荷ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
AC125V/15A/30m コードリール アース無
エスコ¥13,300税込¥14,6301台翌日出荷仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
250V/15A 埋込コンセント(接地付)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA940CE-139形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA940CE-137形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
250V/20A 埋込コンセント(接地付)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA940CE-138形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ
エスコ¥74,400税込¥81,8401台翌日出荷雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型![替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64338428-240731-02.jpg)
替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ
エスコ¥820税込¥9021箱(2個)翌日出荷仕様●定格電圧:250V●定格電流:1A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.0g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ![替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68133320-240813-02.jpg)
替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ
エスコ¥820税込¥9021箱(2個)翌日出荷仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
100A-500A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥20,200税込¥22,2201セット翌日出荷可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)
センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V
エスコ¥49,500税込¥54,4501個翌日出荷停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本取付フランジ式(平面にネジ留め)質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
250mm チェーンソー 電動
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s
電動ボールバルブ (竪型)
エスコ¥29,700~税込¥32,670~1個翌々日出荷レデューストボア型材質ボデー/ハウジング:CAC406 キャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ジスク/ボール:C3531+Ni-Crめっき ボデーシート/ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能180°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
電動式三方ボールバルブ
エスコ¥24,500~税込¥26,950~1個翌々日出荷レデューストボア型材質バルブボディ:青銅 (CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能90°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
L型プラグ EA940BAシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個4日以内出荷今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり





![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488734-170331-02.jpg)
![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488716-170331-02.jpg)























![替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64338428-240731-02.jpg)
![替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68133320-240813-02.jpg)



![[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484539-240924-02.jpg)