カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • 鋼管(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • スチール(2)
ブランド
  • エスコ
  • JFEスチール(5)
  • 日本製鉄(6)
  • 吉年(2)
  • ノーブランド(2)
  • ベンカン機工(35)
  • AWJ(20)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • TRUSCO(7)
  • アカギ(60)
  • ショーボンド(8)
  • シーケー金属(14)
  • リケン(38)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(15)
  • 日栄インテック(45)
  • 昭和コーポレーション(36)
  • 未来工業(6)
  • 東栄工業(4)
  • 淡路マテリア(14)
呼び径(A)
  • 25(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25a sgp」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2呼び径(A)25A
  • 配管用炭素鋼管 (SGP管) エスコ

    配管用炭素鋼管 (SGP管)

    エスコ
    ¥26,200税込¥28,820
    1組(2本)
    当日出荷
    2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。
    材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
  • 25A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    25A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)25適合管外径(Φmm)34
  • 25A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    25A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)25適合管外径(Φmm)34
  • 鋼管用竪バンド エスコ

    鋼管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥815税込¥897
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
  • T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコ

    T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ

    エスコ
    ¥250~税込¥275~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,270税込¥1,397
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ種類吊りバンド寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • 鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ

    鋼管用Uボルト[ステンレス]

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個(5個)
    翌日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
  • 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    鋼管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ エスコ

    サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
  • PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコ

    PPサドル 10個 EA440BBシリーズ

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
8a sgp特集