カテゴリ

  • 作業工具(104)
  • 保管用品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 安全保護具(42)
  • 機構部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 物流用品(18)
  • 測定用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(10)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業服(5)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • SMC(7,365)
  • KITO(キトー)(1,038)
  • BIGM(丸山製作所)(737)
  • IKO(日本トムソン)(660)
  • MAZDA(マツダ)(584)
  • Panasonic(パナソニック)(529)
  • RS PRO(485)
  • コガネイ(296)
  • ParkerTAIYO(281)
  • ニッサン(250)
  • イスカル(212)
  • イマオコーポレーション(197)
  • アカギ(179)
  • CKD(167)
  • カーメックス(154)
  • ホンダ(148)
  • ダイヤトレンド(144)
  • マキシンコー(139)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25c」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコ

    E25・C25 サドルベース(ねじ無し用)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
  • E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ

    E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル

    エスコ
    1,190税込1,309
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
  • E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ

    E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル

    エスコ
    1,080税込1,188
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
  • E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    405税込446
    1個(10袋)
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
  • C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコ

    C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
    仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄
  • C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコ

    C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)

    エスコ
    390税込429
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
    仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
  • E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    585税込644
    1個(10袋)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
  • 190x110x250mm ツールポーチ エスコ

    190x110x250mm ツールポーチ

    エスコ(2件のレビュー)
    6,700税込7,370
    1個
    当日出荷
    仕様テープフッカー付エスコ品番EA925CA-12材質ポリエステル寸法(mm)190×110×250(H)
  • 700x300x200mm ツールバッグ エスコ

    700x300x200mm ツールバッグ

    エスコ(2件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    未使用時はコンパクトに折り畳めます。 ロングサイズで長尺物も楽に収納できます。 ショルダーベルト付。
    エスコ品番EA925CP-6寸法(mm)700×300×200(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)300
  • 100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット) エスコ

    100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    サイドにはライト等を差し込めるループフック付。 ベルト通しの他にベルトフックもついています。
    エスコ品番EA925CA-3材質ファブリックポリエステル寸法(mm)100×45×180(H)
  • 75x40x145mm 電話ホルダー エスコ

    75x40x145mm 電話ホルダー

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    当日出荷
    ステンレス製クリップ、Dカン付。 サイドには、ペンの差込めるポケット付。
    仕様マジックテープ付エスコ品番EA925CD-6材質ポリエステルベルト幅(mm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145
  • 560x205x325mm ツールバッグ エスコ

    560x205x325mm ツールバッグ

    エスコ
    6,320税込6,952
    1個
    当日出荷
    内ポケット部には曲尺専用の収納スペース付です。 バッグ背面には多目的に使える大型ポケット付。 付属の収納カバーを使い、鋸も収納できます。 ショルダーベルト付。
    エスコ品番EA925CH-26寸法(mm)560×205×325(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)560外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)205
  • 600mm ノギス エスコ

    600mm ノギス

    エスコ
    61,000税込67,100
    1個
    当日出荷
    仕様バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。材質ステンレス(シルバー仕上)最小読取値0.05mm測定値(最大)600ジョウ長(mm)100
  • 140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット) エスコ

    140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    当日出荷
    背面にはベルト通しだけでなくベルトフック付。
    仕様ライトホルダー、カラビナ付エスコ品番EA925CA-7材質ファブリックポリエステル寸法(mm)140×45×190(H)ベルト幅(mm)55
  • サスペンダー(ブルー) エスコ

    サスペンダー(ブルー)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    当日出荷
    幅広ベルトが柔軟にフィットします
    材質ゴム布サイズフリーサイズ質量(g)285ベルト幅(mm)50
  • 168x310mm コードレスドリルホルスター エスコ

    168x310mm コードレスドリルホルスター

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ドリルの飛び出し防止用セーフティーストラップ付。
    エスコ品番EA925CE材質ファブリックナイロン(600デニール)ベルト幅(mm)80寸法(幅W×高さH)(mm)185×310
  • オープンバッグ エスコ

    オープンバッグ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    中にエフトロン底板付。 多機能ポケットを配置しております。 耐久性、耐光性、収納性抜群です。
    仕様補強リング入・底面クッション付材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工、底部:エフトロン・発泡ポリエチレンタイプ底補強
  • 360x730mm ツールロールポーチ(32ポケット) エスコ

    360x730mm ツールロールポーチ(32ポケット)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,080税込4,488
    1個
    当日出荷
    持ち運びハンドル付。
    エスコ品番EA925CE-2材質ファブリックポリエステル寸法(mm)360×730
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
  • 1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ

    1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ

    エスコ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • 320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット) エスコ

    320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    ハンドル下部にベルト通し(50mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。
    仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CC-1材質ファブリックポリエステル
  • 3枚組 小物バッグ エスコ

    3枚組 小物バッグ

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    3個セットです。
    エスコ品番EA925C-8材質ファブリックポリエステル寸法(mm)小:155×115(H)、中:180×150(H)、大:210×180(H)
  • 410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット) エスコ

    410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)

    エスコ
    9,240税込10,164
    1個
    翌日出荷
    口が大きく開くので、中身が見やすく、取り出しやすい。 外側10個、内側12個のポケットで、工具やパーツ類の整理整頓が簡単。
    エスコ品番EA925C-7寸法(mm)410×225×300(H)材質(本体)ポリエステル容量(L)22外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)225
  • R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425C-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 330x140x160mm コンビバッグ(2個組) エスコ

    330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

    エスコ
    6,060税込6,666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925C-1材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)ブラック:8、ブルー:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラック:330×140×160、ブルー:300×100×120
  • ストレートユニオン エスコ

    ストレートユニオン

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状ストレートユニオン
  • 150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター エスコ

    150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    当日出荷
    ビット収納ポケット付。 飛び出し防止セーフティーストラップ付。
    用途10.8V/18Vドライバー用エスコ品番EA925CA-20材質ポリエステル寸法(mm)150×60×210ベルト通し幅(mm)75
  • 150x 80x205mm ツールポーチ エスコ

    150x 80x205mm ツールポーチ

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA925CA-11材質ポリエステル寸法(mm)150×80×205(H)
  • サスペンダー(ブラック) エスコ

    サスペンダー(ブラック)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    幅広ベルトが柔軟にフィットします
    材質ゴム布サイズフリーサイズ質量(g)285ベルト幅(mm)50
  • 155x 85x235mm ツールポーチ(12ポケット) エスコ

    155x 85x235mm ツールポーチ(12ポケット)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,360税込5,896
    1個
    翌日出荷
    仕様スチール製フック、ベルトフック付、ビニールテープホルダー付エスコ品番EA925CA-6材質ファブリックポリエステル
  • 330x230x230mm ツールバッグ エスコ

    330x230x230mm ツールバッグ

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    付属品ショルダーベルトエスコ品番EA925CE-3寸法(mm)330×230×230(H)材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)230
  • ツールバッグ エスコ

    ツールバッグ

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    丈夫なキャンバス生地を高品質の革素材で補強した、軽くて収納力に優れたバッグです
    寸法(mm)550(W)×240(D)×300(H)材質(本体)キャンバス生地+底面スウェード素材外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)240
  • 400x200x250mm ツールバッグ エスコ

    400x200x250mm ツールバッグ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    未使用時はコンパクトに折り畳めます。 側面には鋸なども収納できるポケット付。
    エスコ品番EA925CP-2寸法(mm)400×200×250(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)200
  • 腰袋 エスコ

    腰袋

    エスコ(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
  • 150x 45x260mm ツールポーチ(4ポケット) エスコ

    150x 45x260mm ツールポーチ(4ポケット)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様ビニールテープホルダー付エスコ品番EA925CA-5材質ファブリックポリエステル寸法(mm)150×45×260(H)ベルト通し幅(mm)55
  • 6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ

    6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
  • Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CA-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CL-6材質ウレタン樹脂長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 410x280x280mm ツールバッグ エスコ

    410x280x280mm ツールバッグ

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    付属品ショルダーベルトエスコ品番EA925CE-4寸法(mm)410×280×280(H)材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)280