カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤトレンド(72)
  • M&H(18)
  • RS PRO(18)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • STANLEY(スタンレー電気)(9)
  • 三木プーリ(9)
  • 奥岡製作所(9)
  • MSTコーポレーション(6)
  • 東洋技研(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • TAKEGAWA(武川)(5)
  • TRUSCO(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • イズミ(4)
  • ビデオセンシング(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25p015」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
26,000税込28,600
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ