カテゴリ
- 切削工具(6)
- 作業工具(4)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- JPN[油圧機器・油圧ホース](112)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
- SMC(59)
- タカチ電機工業(36)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- 工進(28)
- KNIPEX(クニペックス)(22)
- MAZDA(マツダ)(17)
- GENTOS(16)
- エバラポンプ(荏原製作所)(14)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- イマオコーポレーション(11)
- ケルヒャー(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- 三菱電機(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- ORMOND(9)
- NTツール(8)
- ブランドをもっと見る
「25sb」の検索結果

ステップドリル(スパイラル)
エスコ¥6,670~税込¥7,337~1本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)
[TiALNコート]ステップドリル
エスコ¥6,310~税込¥6,941~1本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
ステップドリル(CoーHSS)
エスコ¥32,500税込¥35,7501セット(3本)翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-E Co5(コバルトハイス)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
ステップドリル(HSS・TiALN)
エスコ¥26,500税込¥29,1501セット(3本)翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
ステップドリル(HSS)
エスコ¥20,500税込¥22,5501セット(3本)翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・アルミ・銅・樹脂![[EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542188-210428-02.jpg)
[EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプター
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。仕様トルク値:設定:25mNm、最大:26.7mNm、最小:23.3mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
ベルト荷締機 (エンドレス)
エスコ¥7,600税込¥8,3601個(1個)翌日出荷ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール (クロムメッキ)シリーズベルタイトベルト長さ(m)5使用荷重(kg)1010破断荷重(kN)40ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ
エスコ¥8,720税込¥9,5921個翌日出荷※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用






![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)



![[EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542188-210428-02.jpg)





![[+] ドライバー(貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76546926-220413-02.jpg)