カテゴリ
- 作業工具(46)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 切削工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(38)
- BIGM(丸山製作所)(778)
- SMC(185)
- RS PRO(128)
- サンエス(105)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
- 大阪魂(75)
- ホンダ(54)
- アカギ(53)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(45)
- フジトク(44)
- SHINKO(シンコータイヤ)(41)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- 千代田通商(31)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- アサヒサイクル(29)
- TRUSCO(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- ニッタ(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「26 1 3/8」の検索結果

3/8"DRx26mm ソケット
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質クロムモリブデン鋼全長(mm)35対辺(mm)26外径(Φmm)34.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-43
R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷エスコ品番EA141CD-103材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)28.2質量(g)約26ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6
オーリングセット(26サイズ)
エスコ¥17,300税込¥19,0301セット当日出荷エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
3/8"DRx 3/4" ソケット
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):26.0●差込部ソケット外径(D2:mm):26.0●ソケット深さ(T:mm):14.0全長(mm)25外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"対辺(inch)3/4”
3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷寸法(mm)L:44、H:26質量(kg)0.1材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CC)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)青銅鋳物(CC)![3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095757-190802-02.jpg)
3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット
エスコ¥499税込¥5491個当日出荷四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。全長(mm)26対辺(mm)10差込角(inch)3/8”外径(mm)16.8
3/8"DRx15mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)15外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA638BQ-26材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径W-3/8”線径(Φmm)9使用荷重(kg)150ねじ長さ(mm)90リング内径(Φmm)50
3/8"DR/19mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)19外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"
3/8"DR ソケットセット(9個組)
エスコ¥6,690税込¥7,3591個翌日出荷高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。セット内容9個組ホルダー付セット材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材形状6角全長(mm)26~30質量(g)333差込角(sq.)3/8"ホルダー長さ(mm)200対辺(inch)1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"
3/8"DR ソケットセット(12個組)
エスコ¥7,940税込¥8,7341個翌日出荷高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。セット内容12個組ホルダー付セット材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材形状6角全長(mm)26~30質量(g)465対辺(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19差込角(sq.)3/8"ホルダー長さ(mm)300
3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット
エスコ¥5,580税込¥6,1381個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)43質量(g)26対辺(mm)8外径(Φmm)16.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
100mm/26枚組 シクネスゲージ
エスコ¥3,950税込¥4,3451個翌日出荷仕様先端ゲージ幅(mm):6根元ゲージ幅(mm):11.5質量(g)80サイズ(inch)1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組)リーフ長さ(mm)100
3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)65.5質量(g)57.5対辺(mm)13外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"(9.5)
3/8"DR/236mm スベイル式ラチェットハンドル
エスコ¥5,200税込¥5,7201本翌日出荷仕様ヘッド厚み:15mm全長(mm)236質量(g)370ヘッド径(Φmm)34送り角度(°)3.6差込角(inch)3/8"![3/8”sqx5.5mm[2重4角]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095714-190802-02.jpg)
3/8”sqx5.5mm[2重4角]ソケット
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。全長(mm)26対辺(mm)5.5差込角(inch)3/8”外径(mm)10.8![6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417635-130509-02.jpg)
6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)50.5対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)13.5ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)6寸法P(mm)13.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR





![3/8sqx26mm [CROW-RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03538096-180823-02.jpg)
![3/8"sqx26mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50044207-170327-02.jpg)















![3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095757-190802-02.jpg)
![3/8"sqx6.5mm[-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50156812-170327-02.jpg)







![3/8"DR/E10 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583244-210430-02.jpg)








![3/8”sqx5.5mm[2重4角]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095714-190802-02.jpg)
![6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417635-130509-02.jpg)

![3/8"DR/T55x58mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583007-210430-02.jpg)