カテゴリ

  • 事務用品(3)
    • ファイル(1)
    • ステープラー/パンチ(2)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ
  • B5(1)
穴数
  • 26(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • コクヨ(65)
  • マルマン(51)
  • カール事務器(4)
  • リヒトラブ(12)
  • キングジム(8)
  • KANA(片山チエン)(708)
  • アサ電子工業(107)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(50)
  • カクダイ(41)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
  • 三ツ星ベルト(21)
  • ナカバヤシ(19)
  • 三菱マテリアル(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • イマオコーポレーション(12)
  • RS PRO(12)
  • 大阪魂(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26穴」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
Φ26mm プッシュロックつまみ エスコΦ26mm プッシュロックつまみエスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-107高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
Φ26mm プッシュつまみ エスコΦ26mm プッシュつまみエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
800税込880
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
穴用スナップリングセット エスコ穴用スナップリングセットエスコ
7,560税込8,316
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26材質S65C 硬度HRc44-52エスコ品番EA949DBセット内容適合穴径(入数):6mm(100)8mm(100)13mm(50)16mm(50)19mm(50)21mm(30)23mm(30)26mm(30)形状穴用スナップリングケース寸法(mm)207×145×40
データバインダー エスコデータバインダーエスコ
3,700税込4,070
1冊
翌日出荷
表紙の周囲が縁金具で補強されているので、優れた耐久性があり、書類の長期保存に適しています。 MP式バインダーは、とじ具が2段階で平らに開くので、リーフをとじたまま楽に書き込みができる大量収容に適したバインダーです。
タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数200背幅(mm)42材質(表紙)総布貼りグリーン購入法適合
1穴パンチ EA762MAシリーズ エスコ1穴パンチ EA762MAシリーズエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ
320税込352
1袋(10個)ほか
翌日出荷
トラックシート エスコトラックシートエスコ
11,300税込12,430
1枚
翌日出荷
ハトメ付き。耐久性・耐候性に優れており、完全防水です。車両用、船舶用、農業用、工業用、建築用、家庭用、レジャー用など各分野に幅広くご利用頂けます。
材質エステル帆布、特殊樹脂防水厚さ(mm)0.5バンド幅(mm)15ハトメΦ12
タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
Φ21mm プッシュロックつまみ エスコΦ21mm プッシュロックつまみエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-106高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)21台座径(Φmm)30
パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ エスコパイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
740税込814
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-24
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
1,150税込1,265
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-25
脚キャップ(角型) エスコ脚キャップ(角型)エスコ
440税込484
1ケース(2個)
翌日出荷から3日以内出荷
入数は2個入りです。
材質エラストマー樹脂
22kg ラッチ用マグネット エスコ22kg ラッチ用マグネットエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
銅メッキ仕上げ アイボルトとナット付き
仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅アズワン品番65-2220-12関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
2,540税込2,794
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用アズワン品番65-9299-71
シングル混合水栓 EA468CYシリーズ エスコシングル混合水栓 EA468CYシリーズエスコ
34,000税込37,400
1個
翌日出荷
タイプ常温用
26mm 超硬付深穴ホールソー(替刃) エスコ26mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
エスコ品番EA822E-26
PPサドル 10個 EA440BCシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BCシリーズエスコ
990税込1,089
1ケース(10個)
翌日出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
[17-23mm]90°兼用スナップリングプライヤ エスコ[17-23mm]90°兼用スナップリングプライヤエスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)軸:17~23/穴:16~26エスコ品番EA590MC-22
パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ エスコパイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ) EA951ESシリーズエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) エスコT型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
12mm フィックスドレバー(角穴) エスコ12mm フィックスドレバー(角穴)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:12×12×26、R:110、H:63、d:30.5、止め穴:M5×0.8
117x41mm 取手(ポリアミド/ブラック) エスコ117x41mm 取手(ポリアミド/ブラック)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:117、幅:26、高さ:41ブラック
Φ125x26mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ125x26mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
吸着力(N)1300エスコ品番EA781EH-26
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:W3/8-16(3分)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.0mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格アズワン品番65-9299-77
アンカーホールブラシ エスコアンカーホールブラシエスコ
2,940税込3,234
1本
翌日出荷
孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。
材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66軸径(Φmm)6.6最大回転数(min-1[r.p.m])1000シャンクサイズ(mm)六角:6.35
多穴パンチ エスコ多穴パンチエスコ
67,000税込73,700
1個
翌日出荷
B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
用途B5判26穴・A4判30穴用穿孔能力(枚)18(PPC用紙2mm厚まで)エスコ品番EA762MD-3寸法(mm)360×235×115質量(kg)8穴径(Φmm)5.5奥行(mm)【パンチ】3.5穴数26・30ハンドル高さ(mm)290穴間隔(mm)9.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
A4 ルーズリング EA762CAシリーズ エスコA4 ルーズリング EA762CAシリーズエスコ
850税込935
1セット(6本)
翌日出荷
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
26穴特集