カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(49)
  • 住友重機械工業(31)
  • スリーライン(17)
  • SMC(16)
  • シンコー(16)
  • トヨタ(15)
  • 三菱ふそう(13)
  • アズワン(10)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • ニッサン(8)
  • サンワサプライ(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • スバル(5)
  • CAPTAIN STAG(5)
  • 日本エレパーツ(5)
  • VIBRA(新光電子)(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「260×85」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 260x 85mm エアー入車輪 エスコ

    260x 85mm エアー入車輪

    エスコ(1件のレビュー)
    7,390税込8,129
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85車輪タイプ空気入り
  • 260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング) エスコ

    260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)

    エスコ
    8,470税込9,317
    1個
    翌日出荷
    仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MV-10材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
  • 260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) エスコ

    260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MW-10材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
  • 330x260x85mm アタッシュケース エスコ

    330x260x85mm アタッシュケース

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    仕切り無し。
    エスコ品番EA506KB-2材質PP質量(kg)0.53内寸法(mm)320×234×60外寸法(mm)330×260×85
  • ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) エスコ

    ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。
    材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)150模様タイヤ:ジグザグ
  • ダストボックス(マグネット式) エスコ

    ダストボックス(マグネット式)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    裏面マグネット付。マグネット付の省スペースタイプ。
    材質スチール・金属印刷質量(g)600容量(L)2.6サイズ(mm)260×85×260(H)
  • ポリウレタンタイヤ(スチールホイール) エスコ

    ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。
    材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
  • 200kg ハンドトラック(12輪式) エスコ

    200kg ハンドトラック(12輪式)

    エスコ
    125,700税込138,270
    1台
    翌日出荷
    ★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
    仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
  • [EA508FA-1用] フタ(PFA) エスコ

    [EA508FA-1用] フタ(PFA)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    難燃性 ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。
    仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ100×26●連続最高使用温度:260℃●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●重量(g):85●適合本体:EA508FA-1用
  • 手袋(防寒) エスコ

    手袋(防寒)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1双
    翌日出荷
    手の平にPVC製滑り止め付
  • ドーリー (ボード用) エスコ

    ドーリー (ボード用)

    エスコ
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    荷台はフェルトでコーティングされており積荷を傷めません。タイヤはローラーベアリングを使用しています。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
    材質スチール(粉体塗装仕上げ)寸法(mm)260×380 (W)、挟み込み:150 (固定)荷台寸法(mm)500×150 (W)タイヤタイプ空気ゴムタイヤ積載均等耐荷重(kg)400タイヤサイズ(mm)260×85総質量(kg)5.6
  • 空気入りタイヤ(プラスチックホイール) エスコ

    空気入りタイヤ(プラスチックホイール)

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    4日以内出荷
    ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
    材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)軸径(Φmm)25長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200バルブ米式車輪タイプ空気入り
  • 空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ

    空気入りタイヤ(スチールホイール)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    4日以内出荷
    ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
    材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)20長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200模様タイヤ:ジグザグ車輪タイプ空気入り
  • 空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ

    空気入りタイヤ(スチールホイール)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    4日以内出荷
    ローラーベアリング。エアー入り。
    材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)25車輪タイプ空気入り
  • ハンドトラック (補助ハンドル付き) エスコ

    ハンドトラック (補助ハンドル付き)

    エスコ
    62,000税込68,200
    1セット
    6日以内出荷
    クランプと幅広のクロス支柱を備えた補助ハンドル付で重量物の運搬作業に最適です。荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
    材質本体・補助ハンドル:スチール (粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム (エアー入り)質量(kg)18.2 (本体:15、補助ハンドル:3.2)車輪径(Φmm)260×85全幅(mm)650全高(mm)1150荷台寸法(mm)450×150ハンドル長さ(mm)850ハンドル幅(mm)570積載均等耐荷重(kg)350