100A ブースターケーブルセットエスコ取扱停止中
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98