カテゴリ
- 作業工具(9)
- 保管用品(6)
- 研磨材(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 梱包用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- EBM(江部松商事)(91)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(82)
- NSK(日本精工)(71)
- NACHI(不二越)(68)
- TKG(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(37)
- NOK(28)
- カンダ[厨房用品](26)
- ブリストワ(23)
- アズワン(21)
- cotta(20)
- SUGICO(スギコ)(17)
- IKD(17)
- 和田助製作所(17)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- 佐藤計量器製作所(14)
- 三商(14)
- フジノス(14)
- ブランドをもっと見る
「270φ」の検索結果

Φ270x300mm 電工バケツ
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌日出荷内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。 ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。 底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。エスコ品番EA925CE-10材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工直径(Φmm)270高さ(mm)300タイプ底補強
Φ270x370mm 電工バケツ(肩掛付)
エスコ¥7,160税込¥7,8761個翌日出荷付属品肩掛けベルトエスコ品番EA925ME-21材質キャンバス生地直径(Φmm)270高さ(mm)370タイプ底補強
洗面器 Φ270mm EA638LFシリーズ
エスコ¥2,430税込¥2,6731組(5組)翌日出荷仕様●サイズ(mm):Φ270×100(H)●材質:ポリプロピレン●重量:215g●耐熱温度:120℃●カラー:ホワイト●入数:5個●抗菌銀イオン配合●抗菌剤(銀イオン)・防カビ剤(バクテキラー)・撥水剤によるトリプル効果でカビに強い!
Φ0.8mmx270m 蛍光水糸 ホワイト/ハンドル付
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷シャキーンとハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。糸の残量が分かりやすいコンパクトな透明リール。長時間垂れにくい水糸専用ナイロンを使用しています。仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:ホワイト●リール穴径:約Φ19mm
電機ディスクグラインダーセット
エスコ¥20,400税込¥22,4401セット(1セット)翌日出荷セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)270×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800スイッチスライド式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1160コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
200ml メスシリンダー(耐熱)
エスコ(1件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061本当日出荷耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMP
270x350mm 電工バケツ
エスコ¥5,060税込¥5,5661個当日出荷底は二重キャンバス。 ロープの太さは約10mmです。 底2重生地。エスコ品番EA925YA-11材質キャンバス生地直径(Φmm)270高さ(mm)350タイプ底補強
200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付)
エスコ¥7,850税込¥8,6351台当日出荷製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。 重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。 270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
蛍光水糸(イエロー/ハンドル付) EA628ASシリーズ
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷WE-CT5050専用のマットです。支柱端・シリンダー外側での使用のマットです。仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●カラー:イエロー●リールサイズ:Φ64×64mm●リール穴径:約Φ19mm
270-680mm リストバンド用セーフティループ
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷手袋をしていても素早く取り付けることができます。仕様●全長:270~680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
エスコ¥930税込¥1,0231個翌日出荷各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):270
水糸(ポリエステル/蛍光イエロー)
エスコ¥645税込¥7101個翌日出荷シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光イエロー●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126
水糸(ポリエステル/蛍光グリーン)
エスコ¥645税込¥7101個翌日出荷シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光グリーン●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126
ドレンクリーナー(手動式)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm
蛍光水糸(オレンジ/ハンドル付) EA628ASシリーズ
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷静かにふんわりと暮らしに寄り添うファンタイプのアロマディフューザー。簡単・気軽に香りのある暮らしへ操作は電源スイッチのオン・オフだけ。コンパクトなボディでありながら、パワフルなファンでさまざまな小空間を香りで満たします。電池と電源ケーブルの使い分けができるので、場所を選ばず、持ち運びもしやすいディフューザーです。ご自宅の寝室や玄関・洗面室、オフィスのデスク周り・会議室などでのご使用におすすめです。アロマ初心者の方でも簡単・気軽に使い始めていただけます。動作音が静かで、就寝時にもファンの動作音が静かで、おやすみ前のくつろぎタイムだけでなく、就寝時にもお使いいただけます。電池で使用すれば、約20分で自動的に電源が切れるので、切り忘れの心配もありません。仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:オレンジ●リール穴径:約Φ19mm
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ
エスコ¥12,900税込¥14,1901本翌日出荷。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥930税込¥1,0231個翌日出荷各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):270
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動
エスコ¥60,500税込¥66,5501個翌日出荷本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速
エスコ¥7,270税込¥7,9971台翌日出荷二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン。ビット別売。コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に。コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー
5.0ml スポイト
エスコ¥175税込¥1931個4日以内出荷目盛付仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm危険物の類別非危険物