カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 作業服(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • メディアカバーマーケット(654)
  • MAZDA(マツダ)(99)
  • 福井クラフト(85)
  • パール金属(82)
  • SMC(72)
  • アイリスオーヤマ(53)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • cotta(51)
  • TKG(37)
  • ナカバヤシ(34)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • サンワサプライ(32)
  • SK11(32)
  • CAPTAIN STAG(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • HEIKO(27)
  • HEADS(ヘッズ)(27)
  • ニッサン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「270w」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー エスコ

    AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付
  • レターケース エスコ

    レターケース

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    当日出荷
    A4サイズの用紙、書類の収納に便利。引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造。積み重ね可能。ラベル付き。
    材質ポリスチレンホワイトサイズA4
  • 両面ハトメパンチセット エスコ

    両面ハトメパンチセット

    エスコ
    2,600税込2,860
    1セット
    当日出荷
    用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントにセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ厚さ(mm)3まで質量(g)342ハトメ数15組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30ハトメ内径(Φmm)10(#25)
  • 両面ハトメパンチセット エスコ

    両面ハトメパンチセット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1セット
    当日出荷
    コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
    用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
  • 12mm 両面ハトメパンチセット エスコ

    12mm 両面ハトメパンチセット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷
    コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
    用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347入数10組ハトメ内径(Φmm)12
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    4,900税込5,390
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐水ペーパーセット エスコ

    耐水ペーパーセット

    エスコ
    4,860税込5,346
    1セット(50枚)
    当日出荷
    10種各5枚入り 車輪・金属などの塗装面全般の研磨に
    仕様●粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600・#800・#1000・#1500・#2000●サイズ:230×280mm●ケースサイズ:350(W)×270(D)×46(H)mm●砥粒:炭化ケイ素(CC)●基材:紙(Cw)
  • ショルダーバッグ エスコ

    ショルダーバッグ

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
  • 25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) エスコ

    25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109NC-23軸径(Φmm)3種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)25主な用途塗装用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)25(W)×270(L)ローラー径(Φmm)14
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコ

    DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)

    エスコ
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
    仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    2,900税込3,190
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
  • ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ

    ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    インデックスシール付。
    仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスL●サイズ(W×D×H)mm:内寸/254×134×148(ハンドル下/138) 外寸/270×155×150●重量(g):563●材質:ポリプロピレン
  • ミニほうきセット エスコ

    ミニほうきセット

    エスコ
    2,050税込2,255
    1セット
    翌日出荷
    ほうき。ちりとり。作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうき。ちりとりセットなので素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。
    材質毛:塩ビ 柄:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)480毛丈(mm)120サイズ(mm)270(W)×335(L)穂先(mm)幅:270繰り返し・詰め替え対応
  • 6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ

    6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1組
    翌日出荷
    力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 工具袋付。
    セット内容T3・T4・T5・T6・T7・T8(6本組)、T3・T4・T5はいじり止め無し、T6・T7・T8はいじり止め付き寸法(mm)270(W)×215(H)ポケット数6(幅28ポケット×6個)商品構成セット品
  • 353x270x60mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    353x270x60mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)60外形寸法(幅W×奥行D)(mm)353×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×270×60線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 340x150x245mm カメラバッグ エスコ

    340x150x245mm カメラバッグ

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様PC収納部参考収容寸法:W325xD15xH230mmショルダーベルト:有材質ナイロンブラック質量(g)約1180外寸(mm)W360xD220xH270内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W340xD150xH245
  • ハンディ-カート (段差用) エスコ

    ハンディ-カート (段差用)

    エスコ
    3,980税込4,378
    1台
    翌日出荷
    車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。
    材質アルミ、プラスチック質量(kg)3.14車輪径(Φmm)50全幅(mm)415寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270全高(mm)1005均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
  • ポータブルチェアー エスコ

    ポータブルチェアー

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個(1個)
    翌日出荷
    座面を持ち上げるだけで簡単に折りたためます。樹脂製座面なので水洗いが可能です。持ち運びも便利な軽量タイプです。持ち手穴付き。各部サイズ・重量は実寸です。
    材質フレーム:スチール 座面:高密度ポリエチレン質量(kg)1.7OD色径(Φmm)フレーム:約20耐荷重(kg)100使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×270×460 (収納時:300×60×710)
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    2,130税込2,343
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト質量(g)300入数(枚)10容量(L)13内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)260外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)156収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など外寸法・奥行(mm)370内寸高さ(mm)146
  • 電気のこぎり エスコ

    電気のこぎり

    エスコ
    9,480税込10,428
    1台
    翌日出荷
    無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
  • 中皿付ハンディ―ボックス エスコ

    中皿付ハンディ―ボックス

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)378外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×147×87内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×128×66
  • 400x270x400mm 角型オープンバッグ エスコ

    400x270x400mm 角型オープンバッグ

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工質量(g)453容量(L)43.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×270×400
  • 強力型パンチ(1穴) エスコ

    強力型パンチ(1穴)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1台
    翌日出荷
    サイズの()はハンドル取付時の可動範囲を表します。
    材質スチールグリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
  • [マグネット付]収納ボックス エスコ

    [マグネット付]収納ボックス

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    古紙回収業務の効率UPをお約束!本体背面に強力なマグネットを設置。コピー機周辺、デスクサイドに簡単に取付可能。本体前面に小型ポケットが付いておりメモ用紙などを収納出来ます。本体には中仕切が付いており、用紙の大きさ種類に合わせ分別が容易です。オフィスによく合うなめらかなライン。スリムなデザインです。
    材質PPライトグレー質量(g)477有効内寸(mm)227×37×252、ポケット部:128×16×127内容量(L)ポケット部:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×85×270
  • ショルダーバッグ エスコ

    ショルダーバッグ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    軽量で防滴性に優れた素材を使用した機動性の高いビジネスシリーズ。背面にキャリーループ、タブレット収納ポケットを完備。正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立し、本体底部分には柔軟性があり、傷に強いTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用。背面側にも細かな収納ポケットが満載のツールショルダー。キャリーケースにセット可能。前ポケットには水滴の侵入を防ぐスライダーカバー。ハンドル付根に半円形型の補強縫いを加え、引張り捻れによる強度UP。本体素材と底部にTPU素材を使用した摩擦強度に優れたTOUGHな作りこみ。バッグの四隅に芯材を入れ、しっかり自立をさせるピラー構造を採用。外ポケット4個、内ポケット13個。
    材質本体生地:ナイロン210HD PUラミネート 付属素材:TPU、牛革質量(g)500容量(L)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×200内装前面ZIPポケット:メッシュポケット、オープンポケット、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:ファスナーポケット、メッシュポケット×2、タブレットポケット 背面ツールポケット:オープンポケット、カードポケット×3、メッシュファスナーポケット 背面:マジックテープ留めポケット
  • エアーツール5機種セット エスコ

    エアーツール5機種セット

    エスコ(1件のレビュー)
    49,200税込54,120
    1個
    翌日出荷
    5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
    仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
  • 刷毛保存函 エスコ

    刷毛保存函

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    付属品トレー付エスコ品番EA109NF-2寸法・サイズ(mm)270(W)×200(D)×310(H)
  • DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式) エスコ

    DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)

    エスコ
    127,900税込140,690
    1個
    翌日出荷
    仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分到達真空度135ミクロン接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
  • 270x250mm ダストパン(ノンスパーキング・銅製) エスコ

    270x250mm ダストパン(ノンスパーキング・銅製)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    耐久性と耐食性に優れています
    材質寸法(mm)250(W)×270(L)
  • 270x250mm ダストパン(ノンスパーキング・真鍮製) エスコ

    270x250mm ダストパン(ノンスパーキング・真鍮製)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    耐久性と耐食性に優れています
    材質真鍮寸法(mm)250(W)×270(L)
  • 角鏝(ステンレス製) エスコ

    角鏝(ステンレス製)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    素材は、耐久性に優れたステンレス製。
    用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。材質ステンレス厚さ(mm)ブレード:0.8
  • オーブントースター エスコ

    オーブントースター

    エスコ
    6,820税込7,502
    1台
    翌日出荷
    山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。上手にこんがりおもちがたれずに上手に焼けます。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。
    質量(kg)約3.9シャンパンゴールド消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:260×220×105トレー内寸(mm)227×200サイズ(mm)385(W)×270(D)×230(H)タイマー15分
  • 240x270x315mm 溶接面 エスコ

    240x270x315mm 溶接面

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13
  • AC100V/1000W オーブントースター エスコ

    AC100V/1000W オーブントースター

    エスコ
    8,220税込9,042
    1個
    翌日出荷
    上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
    仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック
  • 13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速 エスコ

    13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速

    エスコ
    7,270税込7,997
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン。ビット別売。コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に。コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
    仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー
  • #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド) エスコ

    #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド)

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)質量(g)660電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整遮光速度(秒)1/25000秒
  • 425x25x310mm/内寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) エスコ

    425x25x310mm/内寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    仕様PC収納部:390(W)×45(D)×270(H)mm材質低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル質量(g)450外寸(mm)425(W)×25(D)×310(H)