カテゴリ
- 研磨材(9)
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 切削工具(4)
- 保管用品(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- メディアカバーマーケット(209)
- MAZDA(マツダ)(136)
- ユーエイキャスター(125)
- ニッサン(60)
- スズキ(51)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- PISCO(ピスコ)(29)
- リケン(28)
- ワコーパレット(25)
- 日野自動車(23)
- フジキン(21)
- ESTERA(20)
- カーメックス(19)
- アシックス商事(18)
- コクヨ(17)
- Igus(イグス)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- ブランドをもっと見る
「27E」の検索結果
特価

ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥1,110~税込¥1,221~1本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
824x574x418mm/144Lコンテナ(OD色/5個)
エスコ¥55,200税込¥60,7201個翌日出荷ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行なえます。仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)824×574×418タイプスタッキング可フタなしコンテナ種類メッシュ
プロスニーカー
エスコ¥5,730税込¥6,3031足翌日出荷反射材+耐滑性で屋外作業に最適。耐滑性アウトソールで滑りやすい現場にも最適。JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製。鋼製先芯入り。静電仕様。耐滑アウトソール。かかとに視認性が高い再帰反射材を採用。内装材に抗菌防臭材を使用。足圧を分散するEVAインソールを使用。かかと部の衝撃エネルギー吸収性。用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業材質甲部:人工皮革 インソール:EVAインソール ソール:EVA+ラバー幅(mm)3E色黒質量(g)715(26.0cm/両足で)機能耐滑性
サイディングボードカッター
エスコ¥66,300税込¥72,9301台4日以内出荷架台、廃棄物収集機付き。力を入れなくてもきれいに切ることができ、刃を研ぐ必要がありません。粉塵が出ず、騒音もありません。
64x44mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷エスコ品番EA638BT-33材質ステンレス(SUS316)質量(g)110種類ウォールフック穴径(Φmm)8使用荷重(kg)180寸法A(mm)7.9寸法D(mm)38寸法E(mm)27寸法B(mm)44寸法C(mm)64![M10x 52mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643188-170331-02.jpg)
M10x 52mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷エスコ品番EA948E-27材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)52寸法D(mm)17寸法C(mm)37寸法GM10×1.5
ルータービット
エスコ¥2,730税込¥3,0031本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途木製加工品の丸いエッジの加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
250mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷エスコ品番EA546H-250材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(g)800寸法D(mm)17寸法E(mm)27寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17
160mm はさみ・電工用 ステンレス製/オフセット型
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷仕様●全長(mm):160●刃長(mm):49mm●刃材質:ステンレス●硬度:56HRC●適合ポーチ:EA925KN-3●フェルール端子用圧着ダイス付(0.5~6mm2、10~25mm2)●精密に研磨され微細な歯形付きのブレードで滑らず正確に切断繰り返し・詰め替え対応
長靴 EA910LCシリーズ
エスコ¥6,500税込¥7,1501足翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08






















![[EA527AE-1用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907847-180216-02.jpg)
![[EA527AB-2用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907786-180216-02.jpg)
![[EA527AA-11用] 替固定刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907716-260410-02.jpg)
![[EA527AA-11用] 替可動刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907707-260410-02.jpg)








![1.6L [水性]多目的塗料(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510267-170331-02.jpg)
![M10x 52mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643188-170331-02.jpg)