カテゴリ
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- ホンダ(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- トヨタ(8)
- NOK(7)
- Xiaomi(6)
- 三菱ふそう(5)
- CKD(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ミツビシ(3)
- シャープ(2)
- 椿本チエイン(2)
- 三木プーリ(2)
- カクタス(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- BOEHM(2)
- ブランドをもっと見る
「28×42×8」の検索結果
特価

雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm
ピッチゲージ (アメリカン)
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷UNIFIED(アメリカねじ60°)。スチール製。ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません)。ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。ケース寸法(mm)コンパクトスチール:91×21×15(t)フレーム(mm)88
革ポンチキット (420mmカッター付き)
エスコ¥107,100税込¥117,8101セット翌々日出荷セット内容:ポンチ×34個、衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-510)×1個、チャック×1個、センターピン×1個、コンパスカッター×1個。パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に。二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能。 打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。コンパスカッター付でΦ420mmまでの円の切り抜きができます。 ケースに定規が印刷されています。質量(g)(ハンドル)545寸法(Φmm)2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46・48・50・52・54・56・58・60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)380×55×330、(ハンドル)81×38×160材質(ケース)スチール総質量(kg)5.4