カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • be quiet!(17)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • アズワン(10)
  • パール金属(10)
  • 第一機材(8)
  • COOLER MASTER(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 田島メタルワーク(7)
  • TRUSCO(6)
  • RS PRO(6)
  • KOVAX(コバックス)(5)
  • COUGAR(5)
  • SMC(4)
  • 兼工業(4)
  • 神戸製鋼(4)
  • 福井クラフト(4)
  • 和田助製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「280-00120」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 360x280x120mm ポスト エスコ

    360x280x120mm ポスト

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内)仕様)です。抜き取り防止プレート付
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:360×280×120●材質:本体:ステンレス(SUS304)扉:アルミダイカスト(ライトゴールド塗装)●施錠:ダイヤル錠●重量:約2.7kg●色:ライトゴールド
  • 230x280mm/# 120 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    230x280mm/# 120 ウェット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    420税込462
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    粒度#120寸法(mm)230×280入数5枚
  • ダンボール(シングル) エスコ

    ダンボール(シングル)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1箱(20枚)
    当日出荷から翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル
  • 耐水ペーパー エスコ

    耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    390税込429
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
  • 4L ポリタンク ノズル付 エスコ

    4L ポリタンク ノズル付

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
  • 耐水ペーパーセット エスコ

    耐水ペーパーセット

    エスコ
    4,860税込5,346
    1セット(50枚)
    当日出荷
    10種各5枚入り 車輪・金属などの塗装面全般の研磨に
    仕様●粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600・#800・#1000・#1500・#2000●サイズ:230×280mm●ケースサイズ:350(W)×270(D)×46(H)mm●砥粒:炭化ケイ素(CC)●基材:紙(Cw)
  • [高耐熱]鉄補修パテ エスコ

    [高耐熱]鉄補修パテ

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
    濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
  • 研磨布ペーパー エスコ

    研磨布ペーパー

    エスコ
    845税込930
    1袋(5枚)ほか
    翌日出荷
    ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
    用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
  • ポリタンク(遮光性/モスグリーン/ノズル無) EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク(遮光性/モスグリーン/ノズル無) EA508ATシリーズ

    エスコ
    5,560税込6,116
    1セット(5個)
    翌日出荷
    遮光性に優れています。
  • ウェット&ドライペーパー エスコ

    ウェット&ドライペーパー

    エスコ
    7,270税込7,997
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    水研ぎ・空研ぎ兼用 金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。 柔らかな紙質で手になじみます。
  • 280mm 除草ホーク エスコ

    280mm 除草ホーク

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付
    仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280
  • [EA809XH用] サンドペーパー エスコ

    [EA809XH用] サンドペーパー

    エスコ
    1,000税込1,100
    1袋(10袋)
    翌日出荷
  • 軸付ゴム砥石セット エスコ

    軸付ゴム砥石セット

    エスコ
    3,200税込3,520
    1セット
    翌日出荷から7日以内出荷
    付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック。軸径(Φmm)6
  • 研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ エスコ

    研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ

    エスコ
    9,050税込9,955
    1セット
    翌日出荷
    ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
    仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨
  • 研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ エスコ

    研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ

    エスコ
    8,090税込8,899
    1セット
    翌日出荷
    #の数字が小さい程粗目です。
    仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:230×280mm●砥粒:アルミナ●基材:平織綿布●接着剤:G/G(ニカワ/ニカワ)●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●ケースは持ち運びに便利なハンドル付
  • ライフベスト EA915DDシリーズ エスコ

    ライフベスト EA915DDシリーズ

    エスコ
    12,100税込13,310
    1着
    翌日出荷
    浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用