カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(14)
  • パール金属(3)
  • KTC(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • Optibelt(2)
  • CKD(1)
  • バンドー化学(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • ワンダーシェフ(1)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(1)
  • アイ・エム・アイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「285l050」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) エスコ50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)エスコ
2,320税込2,552
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-24軸径(Φmm)3種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)50(W)×285(L)ローラー径(Φmm)14
AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー エスコAC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサーエスコ
1台
取扱停止中
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチールアズワン品番65-9245-34取扱説明書(2.34MB)
関連キーワード
ペイントローラーカテゴリ