カテゴリ
- 作業工具(33)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全標識(5)
- 建築金物(5)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(4)
- 測定用品(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- FKD(フクダ精工)(41)
- IDEC(和泉電気)(37)
- KANA(片山チエン)(849)
- NACHI(不二越)(63)
- OSG(オーエスジー)(55)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- アズワン(104)
- イマオコーポレーション(43)
- ノーブランド(47)
- マルキン印(91)
- ミヤナガ(56)
- ユニカ(49)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(209)
- 三菱マテリアル(45)
- 土牛(52)
- 大阪魂(237)
- 岡崎精工(47)
- 王将(須佐製作所)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「29φ」の検索結果

Φ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-4材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ29~32
Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
650g/Φ29x390mm ネイルハンマー
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷エスコ品番EA575WN-3全長(mm)390種類ネイルハンマー頭径(Φmm)29材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ
エスコ¥8,600税込¥9,4601箱(4本)翌日出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ
エスコ¥6,300~税込¥6,930~1箱(4本)翌日出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
100x178x238mm/3.0L ポリ容器
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)178×100×238(H)容量(mL)3000質量(g)214口内径(Φmm)29![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)
20m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥17,800税込¥19,5801本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)
エスコ¥1,270~税込¥1,397~1セット当日出荷鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
2.3x29mm C型ホグリング ガルバ鋼/100個
エスコ¥1,720税込¥1,8921パック(100個)当日出荷金網やフェンスの取り付け、補修に仕様●材質:ガルバ鋼●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●口幅:29mm●かしめ内寸:14mm
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥6,580税込¥7,2381個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式)
エスコ¥14,900税込¥16,3901個当日出荷パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。径(Φmm)(スプリング)8ヘッド径(Φmm)約29スプリング長(mm)1219
セットカラー(SUS304)
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷から5日以内出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応![30m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415413-130509-02.jpg)
30m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥26,800税込¥29,4801本翌日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-17材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6タイプ背割れ内径(Φmm)17外径(Φmm)29
29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付)
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷エスコ品番EA124LV-51材質ポリエステル繊維/PUR色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)29使用流体水(農水)
クッションガード(丸型/黒) EA983FFシリーズ
エスコ¥490税込¥5391本翌日出荷仕様●全長:450mm●内径:18mm●カラー:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mm
クッションガード(丸型/黒) EA983FFシリーズ
エスコ¥550税込¥6051本翌日出荷仕様●全長:450mm●内径:25mm●カラー:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mm
50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本)
エスコ¥2,250税込¥2,4751組翌日出荷エスコ品番EA109NC-19軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用ローラー径(Φmm)29
















![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)







![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)


![ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03627382-180824-02.jpg)


![30m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415413-130509-02.jpg)

![乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03640007-180824-02.jpg)







![[+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55263034-240509-02.jpg)
![[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530604-210428-02.jpg)