カテゴリ
- 作業工具(11)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(675)
- サンドビック(404)
- ParkerTAIYO(274)
- スバル(235)
- ニッサン(133)
- CC印(ニッカトー)(106)
- ワルター(106)
- Panasonic(パナソニック)(82)
- アズワン(80)
- 三菱マテリアル(58)
- KITO(キトー)(39)
- VISHAY(38)
- 京セラ(35)
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- メディアカバーマーケット(27)
- ノーブランド(26)
- 三菱電機(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- ブランドをもっと見る
「2al」の検索結果

流し台用ゴミキャッチャー
エスコ(1件のレビュー)¥180税込¥1981個当日出荷排水口のつまりを防ぎ、小物もキャッチ。 洗面台や手洗い器の排水口に置くだけ。ゴミのつまりを防ぎ、コンタクトなどの小物の落下も防ぎます。 細かいメッシュが小さなゴミもしっかりキャッチ。生活排水の汚れを防ぎます。エスコ品番EA922AL-10材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ25(Φ55)×20耐熱温度(℃)約90質量(g/個)2使用場所浴室入数(個)2
排水口水切りネット(100枚)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷キッチン:三角コーナー、排水口用エスコ品番EA922AL-3材質ポリエステル寸法(mm)原寸:約200×120、伸長:約350×300使用場所浴室
洗面台用ゴミキャッチャー
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷ほとんどのキッチンで使える浅型タイプ。 細かなメッシュがゴミをしっかりキャッチします。 つまみ付きなのでゴミ捨てが簡単です。エスコ品番EA922AL-9材質ポリエチレン寸法(mm)Φ110(Φ145)×40質量(g)30耐熱温度(℃)約90入数(個)1目合い側面:縦8~9、横:1、底部:1mm角(目安)
風呂用水切りネット(100枚)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷お使い頂ける目皿サイズは、円形で直径60~150mmです。エスコ品番EA922AL-5材質ポリエチレン寸法(mm)原寸:約170×20、伸長:約160×150使用場所浴室
防虫網(アルミ)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷サビに強く、耐候性に優れています。材質アルミ幅(mm)910色シルバー長さ(m)2線径(Φmm)0.25メッシュ18/16目開き(mm)縦1.5、横1.2
水切りネット(30枚)
エスコ¥535税込¥5891個翌日出荷用途三角コーナー、排水口用エスコ品番EA922AL-2材質ポリエステル、ポリウレタン寸法(mm)原寸:約200×120、伸長:約350×300タイプ三角コーナー、排水口用
60-150mm 排水口目皿ネット(30枚)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷直径60~150mmの排水口目皿用エスコ品番EA922AL-1材質ポリエチレン寸法(mm)原寸:170×20、伸長:160×150使用場所浴室
印鑑ホルダー EA762ALシリーズ
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。 。対応している印鑑の長は57.5~61.5mmなのでご注意ください。らくらく印高調節 コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。スライドロック機構 ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。ワンタッチで、朱肉交換 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。寸法(mm)25×20×95質量(g)17.6適合寸法(mm)10~12繰り返し・詰め替え対応
防虫網(難燃性)
エスコ¥1,930~税込¥2,123~1本翌日出荷から4日以内出荷難燃性で張りやすく丈夫で長持ち。材質グラスファイバー、塩ビ幅(mm)910メッシュ数:20/18線径(mm)0.28目開き(mm)1
自転車スタンド (2台用)
エスコ¥5,480税込¥6,0281台(1台)翌日出荷省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴムサイズ650×430×475収納数2台適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
防虫網(ステンレス)
エスコ¥10,600税込¥11,6601本翌日出荷開口率を確保し、十分な風通しが得られます。※開口率は約60%一般的な防虫網の24メッシュとほぼ同等です。ステンレス材を使用しているので、燃えません。通常のステンレス防虫網より線が細いので、カットしやすくなっています。爪が奥まで網目に入らないため、破れ・穴が発生しにくく、猫が網によじ登ることもありません。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)1000長さ(m)2メッシュ数:32線径(mm)0.18目開き(mm)0.6![[-]ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272565-260624-02.jpg)
[-]ドライバー(精密用)
エスコ¥1,240~税込¥1,364~1本翌日出荷濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。電子作業および精密機械加工分野の小型・精密マイナスネジ用。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ソフトな握り心地のグリップ。微調整や微妙な締付け作業に。回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
チェーン摩耗測定ゲージ
エスコ¥3,620税込¥3,9821個当日出荷チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
静電気除去シート EA321ALシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001枚当日出荷注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シール
309x255mmx0.56m/2段 踏 台(アルミ製)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷エスコ品番EA903AL-2材質アルミ合金段数2段最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)438収納寸法・奥行(mm)237収納寸法・高さ(mm)630
ヤシがら成形炭
エスコ¥705税込¥7761パック(2個)翌日出荷入数:2個。ココナッツチャコールを円形に成型し、練炭のように穴があり燃焼効果を高めています。マッチで点火可能。材質ヤシガラ寸法(mm)130×35燃焼時間(分)高火力40~60 (ステーキ14枚/個)
スパイラルタップ EA829ERシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷止まり穴用仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。![[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285707-180220-02.jpg)
[EA776AL用] 投げ込み型センサー
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3![[L] 防炎性継ぎ作業服 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50802544-180227-02.jpg)
[L] 防炎性継ぎ作業服
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷フロントファスナー。脇部分ゴム仕様。 優れた防炎、帯電防止素材使用。 左胸に携帯用ポケットとミニポケット付。エスコ品番EA996AL-2種別長袖継ぎ服サイズL混率(%)綿55、アクリル45機能帯電防止適応身長(cm)167~172胴囲(cm)94適応胸囲(cm)118
19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,200税込¥7,9201個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)180先端ストレートリング径(Φmm)19/60










![1.0x0.18x 40mm [-]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543143-210428-02.jpg)


![1.2x 0.2x 40mm [-]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543159-210428-02.jpg)

![1.5x0.25x 40mm [-]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543168-210428-02.jpg)
![0.8x0.16x 40mm [-]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543134-210428-02.jpg)



![補充朱液 [EA762AL-41~44用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448584-230518-02.jpg)



![[-]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272565-260624-02.jpg)











![16mm[3mm軸]スチールカップ形ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616112-180824-02.jpg)

![[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285707-180220-02.jpg)
![50mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473574-180824-02.jpg)
![[L] 防炎性継ぎ作業服 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50802544-180227-02.jpg)