カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(170)
- CKD(67)
- ELPA(12)
- KITO(キトー)(488)
- omron(オムロン)(41)
- OSG(オーエスジー)(10)
- Tether Tools(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イシハシ精工(6)
- サンドビック(5)
- ダイヤトレンド(7)
- ベッセル(8)
- ヤマト産業(15)
- 三菱電機(16)
- 千代田精機(6)
- 山本電機製作所(18)
- 本多電子(4)
- ブランドをもっと見る
「2h-m2」の検索結果

0-100Pa 微差圧計
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~100精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-2.0KPa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~2精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-200A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-3.0KPa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~3圧力レンジ0~3.0KPa精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-1000pa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~1000精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-100A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0- 50Pa 微差圧計
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~50精度(%)±5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-6A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-300pa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-30A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-500pa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-50A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-200pa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~200精度(%)±2.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-20A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム