カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • 電動工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 明工社(49)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • アメリカン電機(23)
  • エレコム(19)
  • 神保電器(15)
  • 三菱電機(12)
  • Showa(10)
  • 富士電機(9)
  • サトーパーツ(8)
  • 東芝ライテック(8)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ITTキャノン(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 日動工業(3)
  • 日東工業(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 東洋技研(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 15a 250v」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 250V/15A 埋込コンセント(接地付) エスコ

    250V/15A 埋込コンセント(接地付)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-139形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
  • AC250V/30A 角型コンセント(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 250V プラグ エスコ

    250V プラグ

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃
  • AC125V/15A/30m コードリール アース無 エスコ

    AC125V/15A/30m コードリール アース無

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
    寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
  • ゴムプラグ エスコ

    ゴムプラグ

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌々日出荷
    2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。
    寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスコ

    コードリール(三相・過負荷漏電遮断)

    エスコ
    64,200税込70,620
    1個
    当日出荷
    過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
    仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
  • コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスコ

    コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ

    エスコ
    74,400税込81,840
    1台
    翌日出荷
    雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
    仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型