カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • CKD(26)
  • ELPA(26)
  • omron(オムロン)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(475)
  • StarTech.com(45)
  • アメリカン電機(72)
  • コガネイ(25)
  • サンワサプライ(38)
  • テンパール工業(155)
  • ノーリツ(85)
  • 三菱電機(41)
  • 富士電機(19)
  • 日動工業(16)
  • 日東工業(80)
  • 明工社(186)
  • 東洋技研(19)
  • 河村電器産業(211)
  • 神保電器(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 20a」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込みコンセント(接地2P) エスコ

    埋込みコンセント(接地2P)

    エスコ
    ¥915税込¥1,007
    1個
    翌日出荷
    3M端子。RoHS対応品。
    寸法(mm)107×36極数2Pコンセント形状接地2P容量(VA)20・250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付 エスコ

    125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-132形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)20
  • 250V/20A 埋込コンセント(接地付) エスコ

    250V/20A 埋込コンセント(接地付)

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-138形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 20A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    20A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-3定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付) エスコ

    250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-137形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥8,480税込¥9,328
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-22定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)20極数・素子数2Pフレーム(AF)50
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 250V プラグ エスコ

    250V プラグ

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃
  • コードリール(車載コンセント対応) エスコ

    コードリール(車載コンセント対応)

    エスコ
    ¥25,100税込¥27,610
    1台
    翌日出荷
    使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
    仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
  • 100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ

    100A[AC220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-9定格電流(A)100定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 50A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    50A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-6定格電流(A)50定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 10A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    10A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-1定格電流(A)10定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 30A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    30A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-4定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 40A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    40A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-5定格電流(A)40定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 60A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ

    60A[AC220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    7日以内出荷
    定格電流(A)60定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)