カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 作業工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(168)
  • SHIMANO(シマノ)(168)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • コクヨ(70)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](63)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(63)
  • AZLA(アズラ)(56)
  • ノーリツ(53)
  • オンダ製作所(50)
  • 神保電器(45)
  • (43)
  • MajorCraft(42)
  • アートトワレ(31)
  • 大阪魂(30)
  • 廣杉計器(25)
  • SLASH(21)
  • テイルウォーク(19)
  • 鹿島化学金属(UKB)(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pe」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1800mmx100m 養生シート(ポリエチレン製/2本) エスコ

    1800mmx100m 養生シート(ポリエチレン製/2本)

    エスコ
    7,770税込8,547
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911BA-13透明
  • 900mmx100m 養生シート(ポリエチレン製/2本) エスコ

    900mmx100m 養生シート(ポリエチレン製/2本)

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA911BA-11透明
  • 1800mmx200m 養生シート(ポリエチレン製/2本) エスコ

    1800mmx200m 養生シート(ポリエチレン製/2本)

    エスコ
    7,770税込8,547
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA911BA-14透明
  • 500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚) エスコ

    500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚)

    エスコ
    9,020税込9,922
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚) エスコ

    500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-320
  • 500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/2枚) エスコ

    500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/2枚)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-120
  • 500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚) エスコ

    500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)

    エスコ
    9,020税込9,922
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚) エスコ

    500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚)

    エスコ
    9,020税込9,922
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚) エスコ

    500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-20
  • 500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚) エスコ

    500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚)

    エスコ
    9,020税込9,922
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚) エスコ

    500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    4日以内出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)20寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用) エスコ

    200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    用途EA991AA-2用蓋エスコ品番EA991AA-2A材質ポリエチレン
  • 発泡ポリエチレンフォーム エスコ

    発泡ポリエチレンフォーム

    エスコ
    2,390税込2,629
    1セット
    翌日出荷
    ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
    用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    1,480税込1,628
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
    材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
  • 185g 接着剤(ラバー用) エスコ

    185g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    当日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL特性耐湿性(硬化後)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 700g 接着剤(ラバー用) エスコ

    700g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物特性耐湿性(硬化後)適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ

    125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個(1式)
    翌日出荷
    接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
    極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
  • 500x500x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) エスコ

    500x500x11mm エアフィルター/FS1710(2枚)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PE-2
  • 収納ボックス エスコ

    収納ボックス

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    移動や保管に便利な収納ボックス。耐衝撃性、水やほこりに対する耐性に優れています。縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。輸送パレットにぴったりフィットします。EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。ロック付(2箇所)南京錠取付可能(取付穴径:Φ6mm)(※南京錠は付属していません)。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA505RG-1材質ポリプロピレン質量(g)450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×145×115(最大)取付穴径(Φmm)南京錠:6
  • 500x500x2mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    500x500x2mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-2
  • #2x300mm [+]ドライバー(7mm軸) エスコ

    #2x300mm [+]ドライバー(7mm軸)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-2E種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #2x250mm [+]ドライバー(7mm軸) エスコ

    #2x250mm [+]ドライバー(7mm軸)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-2D種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #2x150mm [+]ドライバー(6mm軸) エスコ

    #2x150mm [+]ドライバー(6mm軸)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-2B種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #2x400mm [+]ドライバー(7mm軸) エスコ

    #2x400mm [+]ドライバー(7mm軸)

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-2F種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #2x100mm [+]ドライバー(6mm軸) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(6mm軸)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-2A種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #2x200mm [+]ドライバー(7mm軸) エスコ

    #2x200mm [+]ドライバー(7mm軸)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-2C種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PE-2材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)300材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)17×2全高(mm)78耐荷重(kg)70ベアリングプレーンベアリングストッパー有り偏心(mm)27