カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 富士電線工業(20)
- 鶴見製作所(4)
- 三ツ星(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 冨士電線(四国)(3)
- ダイキン工業(2)
- ベン(2)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- ToyoPumps(1)
「2pnct 22」の検索結果
![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥18,500~税込¥20,350~1個翌日出荷から4日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25規格/略称2PNCT




![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)