カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 明工社(32)
- アメリカン電機(26)
- 鶴見製作所(7)
- 富士電線工業(4)
- 冨士電線(四国)(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 八光電機(1)
- 三ツ星(1)
- ヤガミ(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2pnct3.5」の検索結果

引掛ゴムコネクター
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌々日出荷接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。寸法(mm)Φ62×73×93定格容量20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
防水型コネクター
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌々日出荷3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。定格容量30A 250Vサイズ(mm)Φ82×155RoHS指令(10物質対応)対応