カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(776)
  • CKD(53)
  • ネグロス電工(50)
  • 大阪魂(44)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • 塚本無線(21)
  • StarTech.com(21)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • 警子ちゃん(16)
  • サンワサプライ(15)
  • イスカル(14)
  • グーリング(13)
  • オーティス(13)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
  • KTC(11)
  • TOA(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2w8」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W3/8"・1/2" 雌ねじアンカーセット エスコ

    W3/8"・1/2" 雌ねじアンカーセット

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BJ
  • W3/8"x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    W3/8"x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(2本)
    翌日出荷
    ねじの呼びW3/8材質ステンレスエスコ品番EA945BK-30
  • W3/8"x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    W3/8"x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    485税込534
    1パック(2本)
    翌日出荷
    ねじの呼びW3/8材質ステンレスエスコ品番EA945BK-31
  • [HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)

    エスコ
    41,900税込46,090
    1セット
    翌日出荷
    通り穴・止まり穴両用。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • [SKS2]タップセット(ウィット) エスコ

    [SKS2]タップセット(ウィット)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1セット
    翌日出荷
    通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。
    材質SKS_2サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:5P・1.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • ポータブル電源 エスコ

    ポータブル電源

    エスコ
    103,000税込113,300
    1台
    翌日出荷
    付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
    仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V