カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(86)
  • 機構部品(28)
  • 電動工具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 作業工具(17)
  • 切削工具(15)
  • 保管用品(14)
  • 電気材料(14)
  • 研磨材(13)
  • 物流用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • コガネイ(2,514)
  • 大阪魂(1,171)
  • StarTech.com(216)
  • BIGM(丸山製作所)(166)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(111)
  • NS(日進工具)(97)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(83)
  • 三木プーリ(73)
  • RS PRO(65)
  • 第一計器(61)
  • ラムマウント(61)
  • CF POSH(58)
  • fort(58)
  • EIKO(栄工舎)(55)
  • Murrelektronik Limited(55)
  • TRUSCO(53)
  • 八幡ねじ(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2x4」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0x4.0m 遮光ネット(ブラック) エスコ

    2.0x4.0m 遮光ネット(ブラック)

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    優れた形状安定性で常に安定した半日陰を作れます。
    仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-202質量(g)490寸法(m)2×4
  • 2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光) エスコ

    2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。 反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。 黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。
    用途遮光・遮熱仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-209質量(g)580寸法(m)2×4
  • 2.0x4.0m 遮光ネット(ホワイト/65%遮光) エスコ

    2.0x4.0m 遮光ネット(ホワイト/65%遮光)

    エスコ
    4,870税込5,357
    1個
    6日以内出荷
    遮光しながらも明るさを保ちます。 温度上昇防止剤入りで遮熱性もあります。
    用途遮光・遮熱仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-214質量(g)600寸法(m)2×4
  • M2.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M2.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(100本)
    9日以内出荷
    エスコ品番EA949SP-205頭部形状鍋頭
  • M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
  • 1/2x3/4インチニップル エスコ

    1/2x3/4インチニップル

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    内側にメッシュ付
    用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-46材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)85対辺(mm)27ねじ径PF1/2inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
  • M2 x  4mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x  4mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 4mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-101材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2  x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)

    エスコ(2件のレビュー)
    815税込897
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-200材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x  4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコ

    M2 x 4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(35本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-301材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M2  x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/130本) エスコ

    M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/130本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-200材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状ナベ
  • M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート) エスコ

    M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート)

    エスコ
    310税込341
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NG-204長さ(mm)4ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • M 2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコ

    M 2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AP-101材質ポリカーボネート長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本) エスコ

    M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(80本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-204長さ(mm)4ねじ径M2表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2 x 4mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状丸皿頭
  • UNC No 2x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコ

    UNC No 2x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-2A材質ステンレスねじ径UNC No.2頭部形状鍋頭
  • M2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコ

    M2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-204長さ(mm)4ねじ径M2表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • 1/2”x1/4” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) エスコ

    1/2”x1/4” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VC-242
  • 1.1/2 x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.1/2 x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-14全長(mm)57質量(g)558外径(Φmm)56.3寸法D1(mm)56.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/2
  • M2 x 4mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/66本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/66本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(66本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-204長さ(mm)4ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • 1・1/2”x3/4” 溶接同心レデューサ エスコ

    1・1/2”x3/4” 溶接同心レデューサ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469GF-7形状同心レデューサ
  • 3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム
  • 3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    41,700税込45,870
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
  • 0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    36,300税込39,930
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • 4.0x 2m ステンレスチェーン エスコ

    4.0x 2m ステンレスチェーン

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-402質量(kg)0.53寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
  • 2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    61,100税込67,210
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
  • 2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    28,800税込31,680
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)芯数4心色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • 2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    42,500税込46,750
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
  • 1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
  • 6/ 4X2 Y型ユニオン エスコ

    6/ 4X2 Y型ユニオン

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-64材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)37.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:4使用流体空気寸法B2(mm)16寸法J(mm)25.5寸法B1(mm)17.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14材質(パッキン)NBR
  • 4/ 4X2 Y型ユニオン エスコ

    4/ 4X2 Y型ユニオン

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-44材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)34.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4使用流体空気寸法B2(mm)16寸法J(mm)23寸法B1(mm)16寸法N1(mm)15寸法N2(mm)12.5材質(パッキン)NBR
  • 1/2”x3/4” 60mm クランク継手 エスコ

    1/2”x3/4” 60mm クランク継手

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BP-2