カテゴリ

  • 作業工具(147)
  • ねじ・ボルト・釘(66)
  • 物流用品(21)
  • 研磨材(21)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 測定用品(16)
  • 空調・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(10)
  • テープ(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 切削工具(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 医療(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建築金物(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(46)
  • SMC(7,014)
  • 大阪魂(1,936)
  • コガネイ(981)
  • BIGM(丸山製作所)(869)
  • 三木プーリ(803)
  • CKD(655)
  • RS PRO(622)
  • トヨタ(562)
  • MAZDA(マツダ)(351)
  • ニッセイ(266)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
  • アズワン(233)
  • KYOWA(協和製作所)(222)
  • SIEMENS(218)
  • オカムラ(岡村製作所)(214)
  • Simplism(207)
  • ホンダ(197)
  • 三菱ふそう(179)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.0×25」の検索結果

関連キーワード
439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0-8.0mm スプリングロールピンセット エスコ2.0-8.0mm スプリングロールピンセットエスコ
3,040税込3,344
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YMセット内容サイズ(入数):2×20mm(45)2×25mm(40)3×20mm(20)3×40mm(20)4×20mm(20)4×25mm(20)4×40mm(20)5×25mm(20)5×40mm(15)5×50mm(15)6×25mm(15)6×40mm(10)6×50mm(10)8×25mm(10)8×40mm(10)8×50mm(10)
25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ(3件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-6全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
トレー&クリップボードラック エスコトレー&クリップボードラックエスコ
79,400税込87,340
1台
当日出荷
適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26アズワン品番65-2166-26
R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 エスコR 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-71
シュレッダー 482×424×706mm/60.0L エスコシュレッダー 482×424×706mm/60.0Lエスコ
128,000税込140,800
1台
当日出荷
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)アズワン品番65-2197-56細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
[59個組] 工具セット エスコ[59個組] 工具セットエスコ
75,500税込83,050
1セット
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
パイプカッター(1枚刃) エスコパイプカッター(1枚刃)エスコ
89,800税込98,780
1個
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9アズワン品番65-2114-73
3/4"xCTC 25 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用) エスコ3/4"xCTC 25 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用)エスコ
569税込626特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA947SD-6
25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) エスコ25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)エスコ
2,200税込2,420
1セット
当日出荷
エスコ品番EA109NC-23軸径(Φmm)3種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)25主な用途塗装用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)25(W)×270(L)ローラー径(Φmm)14
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
36,200税込39,820
1組
当日出荷から翌日出荷
3/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/16"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
当日出荷
エスコ品番EA611DC-108本数1対辺寸法(inch)3/16
ウレタンボード(レベル調整用) エスコウレタンボード(レベル調整用)エスコ
28,800税込31,680
1個
当日出荷
レベル調整用のウレタンボード。 本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
83x25mmx  3m コードプロテクター(3溝) エスコ83x25mmx 3m コードプロテクター(3溝)エスコ
18,100税込19,910
1本
当日出荷
仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1材質工業用ゴム寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m質量(kg)4.3参考使用荷重(kg)158適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
測量ポールスタンド(Φ25-32mm用) エスコ測量ポールスタンド(Φ25-32mm用)エスコ
9,000税込9,900
1個
当日出荷
スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。 スタンドキャップ付 低重心で高い安定性を実現!
1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター エスコ1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプターエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラックアズワン品番65-2179-41
450mm フレキアーム付 両端クリップ エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500gアズワン品番68-1820-49
6- 57mm ホースクランプセット エスコ6- 57mm ホースクランプセットエスコ
3,420税込3,762
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-68
25mm ベルト荷締機(自動巻取式) エスコ25mm ベルト荷締機(自動巻取式)エスコ(1件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷から翌日出荷
荷締め時にベルトを自動で調整
w3/8"x25x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚) エスコw3/8"x25x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-81
3  -25mm 軸用スナップリングセット エスコ3 -25mm 軸用スナップリングセットエスコ
6,750税込7,425
1個
当日出荷
エスコ品番EA949PA-2セット内容軸径(入数):3mm(10)4mm(10)5mm(10)6mm(10)7mm(10)8mm(8)9mm(8)10mm(8)11mm(8)12mm(8)13mm(8)14mm(8)15mm(8)16mm(6)17mm(6)18mm(6)19mm(6)20mm(6)21mm(4)22mm(4)23mm(4)24mm(4)25mm(4)
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ(2件のレビュー)
18,000税込19,800
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NDセット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個種別圧着端子セットケース寸法(mm)355×275×50
Φ25x 3mm/M3 接極子プレート エスコΦ25x 3mm/M3 接極子プレートエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-21
4個組 油砥石セット エスコ4個組 油砥石セットエスコ(1件のレビュー)
7,630税込8,393
1セット
当日出荷
エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
メジャー EA720JNシリーズ エスコメジャー EA720JNシリーズエスコ
6,320税込6,952
1個
当日出荷
注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CWM3S2575●全長:7.5m●幅:25mm●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、ケース/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-07
M3 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM3 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状鍋頭
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
4,480税込4,928
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)25頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-325
M3 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/25本) エスコM3 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/25本)エスコ
250税込275
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
両面粘着スポンジシート(鏡固定用) エスコ両面粘着スポンジシート(鏡固定用)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)アズワン品番65-2251-44
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
390税込429
1個
当日出荷
粒度#320直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-14高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
M3 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/34本) エスコM3 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/34本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(34本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)25頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-325関連資料仕様(0.14MB)
250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-325種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)25サイズ(mm)Φ6.4×30
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
W 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製) エスコW 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製)エスコ
375税込413
1袋(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949LC-118A二面幅(mm)17
1.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
5,110税込5,621
1本
当日出荷から翌日出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
M3 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM3 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)25頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-325