カテゴリ
- 作業工具(21)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- Kawasaki(76)
- 大阪魂(66)
- ホンダ(33)
- DHA Corporation(22)
- スズキ(20)
- トヨタ(18)
- Igus(イグス)(14)
- 三菱ふそう(11)
- StarTech.com(11)
- サンワサプライ(10)
- 九飛勢螺(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 水本機械製作所(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
- KANON(中村製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ヤマヒロ(6)
- FKD(フクダ精工)(5)
- ブランドをもっと見る
「3.50-19」の検索結果

ドリルセット (HSS)
エスコ¥4,110税込¥4,5211セット翌日出荷19本組。セット内容:サイズ 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(各1本入)。 取り出しに便利な回転収納ケースです。用途一般鋼材、鋳鉄、軽金属、軽合金、樹脂、木材用材質HSS(ハイス)質量(g)406筒長(mm)143筒外径(Φmm)70
工具セット
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
1/2"DR/14mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-214全長(mm)80質量(g)174寸法L(mm)80対辺(mm)14外径(Φmm)22寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25寸法H1(mm)14寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥83,200税込¥91,5201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-43全長(mm)37.5質量(g)68差込角(inch)メス1/2×オス3/8
1/2sqx13mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-13全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)
エスコ¥225税込¥2481個翌日出荷吸水チューブ付仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール危険物の類別非危険物![1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498718-260406-02.jpg)
1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-107全長(mm)60質量(g)80寸法L(mm)60対辺(mm)7寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"![1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498693-260406-02.jpg)
1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-105全長(mm)60質量(g)71寸法L(mm)60対辺(mm)5寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
10mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン: EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DB-10全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)7対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25差込角(inch)1/2![1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498684-260406-02.jpg)
1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-104全長(mm)60質量(g)68寸法L(mm)60対辺(mm)4寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
14mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DB-14全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)10対辺(mm)14外径(Φmm)22寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25差込角(inch)1/2
12mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン: EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DB-12全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)9対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25差込角(inch)1/2
1/2 x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DE-4全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)10外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25差込角(inch)1/2対辺(inch)1/2
1/2sqx10mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-10全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷溝長14mmの両頭・片軸ビットに対応しています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-52全長(mm)55質量(g)97寸法L(mm)55寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)25適合ビット(旧)EA164CJ-103~119・-204~-214・-251~-259、(旧)EA164CK-125~-160差込角(inch)1/2"対辺寸法(inch)1/4"(6.35mm)
1/2sqx12mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-12全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-210全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/13mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-213全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/12mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-212全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥61,500税込¥67,6501個翌日出荷19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。セット内容<セット内容19点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエキステンションバー(クイックリリース):54・150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mmケース寸法(mm)227×131×57差込角(sq.)1/4"全質量(g)978
2.3-4.5mm コンクリート釘セット
エスコ¥8,830税込¥9,7131個翌日出荷平頭。 コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。 スムース。セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50材質鉄ケース寸法(mm)300×200×62
3個組 ターミナルツール
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm![[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569378-220415-02.jpg)
[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用![[53個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64484569-260619-02.jpg)
[53個組] 工具セット
エスコ¥55,000税込¥60,5001個翌日出荷5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
1/4"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥24,500税込¥26,9501組翌日出荷仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸差込角(inch)1/4・1/2
ターミナルツール
エスコ¥2,830~税込¥3,113~1個翌々日出荷6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39
1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー
エスコ¥3,930税込¥4,3231個4日以内出荷適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-51全長(mm)55質量(g)100寸法L(mm)55寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)25適合ビット(旧)EA164CJ-103~119・-204~-214・-251~-259、(旧)EA164CK-125~-160差込角(inch)1/2"対辺寸法(inch)1/4"












![1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498718-260406-02.jpg)
![1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498693-260406-02.jpg)

![1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498684-260406-02.jpg)












![[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569378-220415-02.jpg)
![[53個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64484569-260619-02.jpg)