カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 清水製作所[継手](41)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
  • CEJN(セイン)(31)
  • プロトティップ(20)
  • 小池酸素工業(17)
  • ヤマト産業(16)
  • フジトク(15)
  • イシハシ精工(14)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • SKC(13)
  • 第一測範(12)
  • 日酸TANAKA(12)
  • 阪口製作所(12)
  • 千代田精機(11)
  • アソー(10)
  • カーメックス(9)
  • 大阪魂(9)
  • SMC(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/4unf」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS)エスコ
9,070税込9,977
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EL-6
M6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセット エスコM6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセットエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949YA
UNF No10x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF No10x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-55Aねじの呼びNo10×3/4
UNF 5/16x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF 5/16x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
2,180税込2,398
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-67A
UNF 1/4 x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF 1/4 x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-61A
UNF No10x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/ 4本) エスコUNF No10x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/ 4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-52Aねじの呼びNo10×3/8
グリースニップル EA991CXシリーズ エスコグリースニップル EA991CXシリーズエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
危険物の類別非危険物
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
ボルト保護キャップ エスコボルト保護キャップエスコ
530税込583
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
ボルト保護キャップ エスコボルト保護キャップエスコ
485税込534
1袋(20個)
翌日出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC寸法(mm)d×h:9.0~11.0×25ねじサイズ対応:M10、BSP3/8”、UNF3/4”
140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ140L 電磁弁付真空ポンプエスコ
1個
取扱停止中
エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)エスコ
42,300税込46,530
1セット
翌日出荷
通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)
[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ[HSS]タップセット(UNC・UNF)エスコ
37,400税込41,140
1セット
4日以内出荷
通り穴用。中タップ(喰付5P)。
材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼