カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
  • 大阪魂(24)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • イシハシ精工(18)
  • ナンシン(8)
  • カーメックス(7)
  • SMC(6)
  • TRUSCO(6)
  • IFOOTAGE(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • TDT(田野井)(4)
  • 測範社(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • 第一測範(3)
  • イスカル(2)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ロックファスナー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8-16UNC」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"-16 [UNC]リコイルキット エスコ

    3/8"-16 [UNC]リコイルキット

    エスコ(1件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VG-6A
  • 3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ

    3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949VG-16
  • UNC 5/16x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/4本) エスコ

    UNC 5/16x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/4本)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-28Aねじの呼び5/16×3/8
  • 1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
    仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
  • 1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ

    1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
    仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
  • 皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製) エスコ

    皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):#2×3/16"(4)、#2×1/4"(4)、#2×5/16"(4)、#2×3/8"(4)、#4×3/16"(4)、#4×1/4"(4)、#4×5/16"(4)、#4×3/8"(4)、#4×1/2"(4)、#6×1/4"(4)、#6×5/16"(4)、#6×3/8"(4)、#6×1/2"(4)、#6×5/8"(4)、#8×1/4"(4)、#8×5/16"(4)、#8×3/8"(4)、#8×1/2"(4)、#8×5/8"(4)、#10×5/16"(4)、#10×3/8"(4)、#10×1/2"(4)、#10×5/8"(4)、#10×3/4"(4)、1/4"×3/8"(4)、1/4"×1/2"(4)、1/4"×5/8"(4)、1/4"×3/4"(4)、ナット#2(16)、ナット#4(20)、ナット#6(20)、ナット#8(20)、ナット#10(20)、ナット1/4"(16)。UNC(並目)。並目ねじ。
    材質【六角ナット・ばね座金】SUS304相当材、【小ねじ】SUS XM-7、【平座金】SUS304山数#2:56、#4:40、#6・#8:32、#10:24、1/4”:20ケース寸法(mm)275×185×28頭部形状(+)皿頭
  • ハンドタップ(UNC) エスコ

    ハンドタップ(UNC)

    エスコ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    JISⅡ級。UNC(アメリカねじ並目)。
    用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。材質HSS幅(mm)5.5全長(mm)75呼びUNC3/8×16喰付き部の山数1.5P(上)
  • タップ下穴用ドリルセット エスコ

    タップ下穴用ドリルセット

    エスコ
    13,400税込14,740
    1セット
    翌日出荷
    (エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
    材質HSS(ハイス)サイズNO.6UNC32・NO.10UNC24・1/4UNC20・5/16UNC18・3/8UNC16・1/2UNC13・5/8UNC11質量(g)総質量:290被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.8・3.9・5.2・6.6・8.0・10.8・14.0
  • [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    42,300税込46,530
    1セット
    翌日出荷
    通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • [HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSS]タップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    37,400税込41,140
    1セット
    4日以内出荷
    通り穴用。中タップ(喰付5P)。
    材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼