カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 保管用品(5)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(36)
  • ユニット(5)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
  • 紅中(1)
  • ハマトリオ(1)
  • アズワン(5)
  • クラレ(1)
  • 常磐精工(92)
  • TRUSCO(16)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
  • サンワダイレクト(10)
  • 南海プライウッド(9)
  • オグラ(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • KTC(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • 未来工業(5)
  • 山金工業(5)

「3×6板」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
186x103x34mm パーツケース エスコ186x103x34mm パーツケースエスコ
280税込308
1個
当日出荷
仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508KA-4A材質ポリプロピレン寸法(mm)186×103×34ブルー/クリア外寸(mm)186×103×34内寸(mm)179×89×29仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
2-12mm用 ガラス切 エスコ2-12mm用 ガラス切エスコ(1件のレビュー)
5,340税込5,874
1個
当日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845BB材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)175青色質量(g)約26刃径(Φmm)3切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6刃先角度(°)138
1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色) エスコ1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色)エスコ
24,900税込27,390
1組
当日出荷
仕様棚板3枚+脚8本工具いらずで簡単組立が可能未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)材質ポリプロピレン寸法(mm)1200(W)×450(D)×943(H)段数3段耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
[円切り用]ガラス切り エスコ[円切り用]ガラス切りエスコ
17,400税込19,140
1個
当日出荷
円切り用。
全長(mm)650直径(Φmm)【吸盤】50能力【円切り】72~1200適合板厚(mm)3~6刃角(°)130材質(刃)スチールベース径(Φmm)307
161x91x31mm パーツケース エスコ161x91x31mm パーツケースエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508MD-18材質ポリプロピレン寸法(mm)161×91×31クリア外寸(mm)161×91×31内寸(mm)153×76×26仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
214x118x45mm パーツケース エスコ214x118x45mm パーツケースエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508MD-23材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
内張クリップ(自動車用) エスコ内張クリップ(自動車用)エスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
セット内容:23種類 プッシュリベット(適合穴径:6mm、板厚:3~5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5mm、板厚:3~4.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7mm、板厚:4~6mm)、プッシュリベット(適合穴径:8mm、板厚:2.5~4mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:2.5~3.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:3.5~5.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7.8~8.5mm、板厚:5.4~8mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:7mm、板厚:1.5~2.5mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:3.7~4.7mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:1.5~4mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:4.2mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:10mm、板厚:4~5.5mm)、プッシュプルリベットクローズドタイプ(適合穴径:9mm、板厚:4.3mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:6mm、板厚:3.5~5mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:7mm、板厚:2~7mm)、スクリベット(適合穴径:6.2~7mm、板厚:3~4.5mm)、スクリベット(適合穴径:7mm、板厚:5~6.5mm)、スクリベット(適合穴径:8.2mm、板厚:5.4~6.4mm)、スクリベット(適合穴径:8.5mm、板厚:4.8~6.8mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:0.7~1.6mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:1.4mm)、ブラッシュクリップ(適合穴径:6mm、板厚:2~10.4mm)、アンカークリップ(適合穴径:7mm、板厚:4~6.5mm)。国内主要メーカーの使用頻度の高いクリップセット。主に車の内装(内張り、カーペット等)、外装(バンパー、アンダーカバー等)の固定・取り付けに使用するパーツ。板金修理、破損、紛失時に。着脱が容易ですが、無理に取り外すとカーファスナーの破損、車・パーツを傷つける恐れがあります。専用の内装外等の工具をご使用して十分注意して作業してください。
材質(ケース)プラスチックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×203×40総質量(kg)0.6
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)180質量(g)約112ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】145切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6
ガラス切 EA845RBシリーズ エスコガラス切 EA845RBシリーズエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。
仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用アズワン品番65-9305-03
ガラス切り エスコガラス切りエスコ
9,320税込10,252
1個
翌日出荷
EA845AN-1用替刃
材質ステンレス板厚(mm)可能:3~6入数(個)1
インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコインパクトドライバー (スティック型/充電式)エスコ
45,500税込50,050
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
[60個組] フォークリフト整備用工具セット エスコ[60個組] フォークリフト整備用工具セットエスコ
149,500税込164,450
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。・ケースサイズ 520(W)×215(D)×300(H)mm・ケース材質 スチール製 型抜き材質 EVA製・重量 19.9kg
セット内容・(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm・(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm・(3/8”)エクステンションバー 100・150mm・スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm・めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm・モンキーレンチ 150・300mm・コンビネーションプライヤー 200mm・(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm・(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm・六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm・スクレーパー 150mm・(3/8”)ラチェットハンドル 180mm・(3/8”)スピンナーハンドル 300mm・ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm)・(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm・ボールピンハンマー 720g・平行ピンポンチ 3・4・5・6・8mm・平タガネ 19×190mm・ウォーターポンププライヤー 250mm・ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)・(+)スタビードライバー #2×25mm・(-)スタビードライバー 6×25mm・板ラチェット差替えドライバーセット (+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm(-)4・5・6mm材質型抜き:EVA製質量(kg)19.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:520×215×300材質(ケース)スチール入組点数60
ガラス切り エスコガラス切りエスコ
4,650税込5,115
1本
翌日出荷
フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。
全長(mm)140適合板厚(mm)3~6刃角(°)135材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)金属
パーツケースセット エスコパーツケースセットエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
ガラス切 エスコガラス切エスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
有鉛ガラスに最適です。カッティングヘッドは交換可能です。オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。オイル別売。適応ガラス:色ガラス、フロートガラス、模様ガラス。
仕様切断能力(距離換算)(m):10000全長(mm)180質量(g)42板厚(mm)可能:3~6材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック刃先角度(°)127刃径(mm)Φ5