カテゴリ

  • 作業工具(60)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(34)
  • BONDHUS(106)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(102)
  • ヒサゴ(94)
  • TRUSCO(91)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(76)
  • RS PRO(74)
  • 萩原(70)
  • ONEDESIGN(69)
  • ゴールドメダル(64)
  • エイト(61)
  • KTC(61)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • NTN(エヌティーエヌ)(53)
  • 八幡ねじ(53)
  • 大阪魂(50)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
  • 永井ゲージ製作所(45)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3面」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチエスコ(4件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA613XR-4材質スチール二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
3.0x150mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x150mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
340税込374
1個
当日出荷
全長(mm)150差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)3エスコ品番EA611BN-3本数1
[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ[0.05x3/8インチ]六角棒レンチエスコ(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1セット(13本)
当日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8エスコ品番EA573BE関連資料(0.02MB)
3x 3.5mm 薄口スパナ エスコ3x 3.5mm 薄口スパナエスコ(2件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
寸法(mm)3×3.5全長(mm)120エスコ品番EA615-1材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5二面幅(mm)3×3.5商品構成単品
3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
175税込193
1個
当日出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)3エスコ品番EA611BL-3本数1
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ エスコ[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチエスコ
5,450税込5,995
1個
欠品中
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型仕様ボールポイント付エスコ品番EA573TEセット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8全長(mm)250
3.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x100mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA611BM-3本数1
3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(inch)3/32エスコ品番EA611DC-103本数1
3.0x19mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x19mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA611KA-3本数1
3.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチ エスコ3.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチエスコ(2件のレビュー)
5,280税込5,808
1個
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA613XS-1材質スチール二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
3/16"x89mm [Ball Hex]ドライバービット エスコ3/16"x89mm [Ball Hex]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
2,190税込2,409特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA611GN-106本数1対辺寸法(inch)3/16
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
1,970税込2,167
1個(5個)
翌日出荷
銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質形状ストレート寸法(mm)6.35質量(g)2入数(個)5
ボール Hexレンチ エスコボール Hexレンチエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
ボールポイント付
軸長(mm)230形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8”対辺(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・12セット内容9点全長(mm)128
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
3.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ3.0mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573KD-3
3.0x180mm [Hexagon]ビット エスコ3.0x180mm [Hexagon]ビットエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550CC-3本数1刃先マグネットあり
単相100V・200V兼用インバーター直流溶接機 エスコ単相100V・200V兼用インバーター直流溶接機エスコ
59,200税込65,120
1個
翌日出荷
使用率(%)35%仕様入力6.4kVA付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面サイズ150(W)×347(D)×268(H)mm周波数50/60Hz兼用入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
1,970税込2,167
1袋(5個)
翌日出荷
銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
3/16インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ3/16インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)3/16エスコ品番EA573VB-12軸長(mm)160寸法A(mm)25
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
14,500税込15,950
1袋(5個)
翌日出荷
銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質サイズ(mm)31.75
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
8,640税込9,504
1袋(5個)
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質形状90°寸法(mm)25.4入数(個)5
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
5,690税込6,259
1袋(5個)
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質形状ストレート寸法(mm)25.4入数(個)5
5/8x3/4 オープンリングスパナ エスコ5/8x3/4 オープンリングスパナエスコ
8,450税込9,295
1個
翌日出荷
サイズ(inch)3/4×1全長(mm)220エスコ品番EA605AB-4商品構成単品
3/8インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ3/8インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)3/8エスコ品番EA573VB-24軸長(mm)212寸法A(mm)38
3/16 [ノンスパーク]六角棒レンチ エスコ3/16 [ノンスパーク]六角棒レンチエスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LT-6二面幅(inch)3/16
3mm [ノンスパーク]六角棒レンチ エスコ3mm [ノンスパーク]六角棒レンチエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
二面幅(mm)3エスコ品番EA642LS-3
3/4 [ノンスパーク]六角棒レンチ エスコ3/4 [ノンスパーク]六角棒レンチエスコ
29,100税込32,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LT-16二面幅(inch)3/4
1.3/4 x3/4sq インパクト ソケット エスコ1.3/4 x3/4sq インパクト ソケットエスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(inch)1・3/4適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-16全長(mm)62質量(g)757外径(Φmm)65寸法D1(mm)65寸法D2(mm)44寸法I(mm)23
3/4 x1/2sq インパクト ソケット エスコ3/4 x1/2sq インパクト ソケットエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
差込角(inch)1/2対辺(inch)3/4適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-6全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)13外径(Φmm)28.2寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)30
1/2sqX 3/4インチ ソケット エスコ1/2sqX 3/4インチ ソケットエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(inch)3/4エスコ品番EA618CG-8
1/2”sqx3/8”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ1/2”sqx3/8”/132mm[HEX]ビットソケットエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2”対辺(inch)3/8全長(mm)132
3/8”sqx3mm/128mm[HEX]ビットソケット エスコ3/8”sqx3mm/128mm[HEX]ビットソケットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8”対辺(mm)3全長(mm)128
3/4 x 1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ3/4 x 1/2sq [ノンスパーク]ソケットエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)3/4全長(mm)38エスコ品番EA642LN-9材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
3.0x150mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x150mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
全長(mm)150差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)3エスコ品番EA611BR-230本数1
水中シーラント接着剤 エスコ水中シーラント接着剤エスコ
47,900税込52,690
1箱(12本)
翌日出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
ボトルスタンド エスコボトルスタンドエスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
汚れ、サビに強い。しっかりとしたフレーム構造。底面のキズを防ぐゴム脚付き。ボトルを3本収納。インテリア性を追求した洗練されたデザインと高い収能力が多様化する浴室空間をスタイリッシュにコーディネートします。さまざまな浴室になじむスタイリング&カラーと、小物類をひとまとめに出来る高い収納性を兼備。浴室空間における多様なお客様のニーズに対応します。
[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー無) エスコ[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー無)エスコ
5,070税込5,577
1枚
翌日出荷
ファスナー無し。
仕様EA915-18用サイドシート(1面分)材質420DポリエステルPVC加工ODサイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
4,910税込5,401
1袋(5個)
翌日出荷
90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質質量(g)34サイズ(mm)19.05