カテゴリ
- 機構部品(135)
- 制御機器(58)
- 作業工具(58)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 建築金物(33)
- 物流用品(28)
- 測定用品(26)
- メカニカル部品(25)
- 科学研究・開発用品(22)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 電気材料(16)
- 溶接用品(15)
- 梱包用品(10)
- 電動工具(10)
- 切削工具(9)
- 研磨材(9)
- 整備工具・収納(8)
- 安全標識(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- オフィス家具(5)
- バッテリー・電装(5)
- 事務用品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(113)
- KANA(片山チエン)(967)
- NTN(エヌティーエヌ)(602)
- Panasonic(パナソニック)(585)
- 三木プーリ(546)
- マルヤス電業(496)
- 大阪魂(455)
- NSK(日本精工)(402)
- アズワン(336)
- KHK(小原歯車工業)(333)
- NACHI(不二越)(274)
- IDEC(和泉電気)(239)
- PISCO(ピスコ)(238)
- cotta(213)
- ノーブランド(199)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](197)
- NOK(192)
- TRUSCO(186)
- 岩田製作所(182)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「30φ」の検索結果
特価

Φ30-90mm ゲージマーカー 赤
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-92材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-12A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15
M12x30mm/Φ61mm 雄ねじノブ
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA948BX-146A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)78種類丸形寸法H(mm)39寸法S(mm)18.5寸法D(Φmm)61表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-90材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-89材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)スチール
250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個当日出荷エスコ品番EA758ZV-8種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
x4.5/Φ30mm スタンドルーペ(クリップ式)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷寸法(mm)157×36×18質量(g)14レンズ径(Φmm)30倍率(倍)4.5材質(レンズ)プラスチックレンズ
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-91材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
...