カテゴリ

  • 事務用品(12)
  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • RS PRO(80)
  • SMC(71)
  • サンコー(三甲)(30)
  • LEPLUS NEXT(28)
  • TRUSCO(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • アズワン(15)
  • クリアー光学(13)
  • MSソリューションズ(13)
  • ペンギンワックス(12)
  • ナリカ(11)
  • 日動電工(10)
  • Anker(アンカー)(10)
  • Nikon(ニコン)(9)
  • 因幡電工(9)
  • カクイ(9)
  • オーブテック(7)
  • 第一計器(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30倍」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30cm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ

    30cm 三角スケール[縮小コピー用]

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    仕様測量目盛:30cm幅(mm)25全長(mm)326縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
  • 30cm 三角スケール[建築土用] エスコ

    30cm 三角スケール[建築土用]

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)326目盛30cm縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
  • 30cm 三角スケール[土地家屋調査土用] エスコ

    30cm 三角スケール[土地家屋調査土用]

    エスコ
    2,070税込2,277
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)326目盛30cm縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
  • 30mm [2倍]ポケット型伸縮ミラー エスコ

    30mm [2倍]ポケット型伸縮ミラー

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724RB-30全長200/690mm倍率約2倍ミラー径(Φmm)30
  • 30mm [2倍] ポケット型 サービスミラー エスコ

    30mm [2倍] ポケット型 サービスミラー

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CE-12
  • 圧力計 (グリセリン入) エスコ

    圧力計 (グリセリン入)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌々日出荷
    グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
    材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
  • 緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) エスコ

    緊急油吸着・洗浄キット (携帯用)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、L薄手塩ビ手袋、2Lポリ容器、洗浄ブラシ、パーツトレー、19.6L密閉容器。優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 ケースはバケツとしても使用可能フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 OD色の収納ケース付き。使用方法 1手袋とゴーグルを装着して下さい、2吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。3油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい、4ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。5洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
    ケース寸法(mm)Φ329×332希釈倍率【ブラッシング洗浄】10~30倍、【高圧洗浄機での洗浄】30~50倍パッドサイズ(mm)380×455×3
  • 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ

    緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1セット
    当日出荷
  • 油分散洗浄剤 1.0L エスコ

    油分散洗浄剤 1.0L

    エスコ
    2,410税込2,651
    1本
    翌日出荷
    生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
    内容量(L)1対応希釈倍率10~30倍又は30~50倍
  • [ターボギア]ドライバーセット エスコ

    [ターボギア]ドライバーセット

    エスコ
    29,500税込32,450
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
  • 18L油分散洗浄剤 エスコ

    18L油分散洗浄剤

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止液性中性希釈10/30倍又は30/50倍商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
  • 10kg アルミフィンクリーナー アルカリ性/ノンリンス型 エスコ

    10kg アルミフィンクリーナー アルカリ性/ノンリンス型

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    使用方法:1使用場所やよごれの度合いにより希釈倍率を調節してください。2本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。または布等にスプレーしてから吹き上げてください。メーカー独自のアルカリ剤配合技術により材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップし
    仕様●型番:5037●PH:12.0●内容量:10kg●比重:1.002●用途:エアコン、厨房・レンジフード・カーペット・自動車の内装・シート●使用濃度:原液~30倍●コック付(製品内に同封)●安全・安心・作業性を求めた多目的洗浄剤●リンス不要で作業時間の短縮と効率アップ●アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • 1500cc 木酢(もくさく) エスコ

    1500cc 木酢(もくさく)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    土壌散布や葉面散布は500~1000倍に、害虫には300倍に希釈して使用。
    用途土壌改良、害虫よけエスコ品番EA913AB-52材質紀州備長炭木酢液(ウバメガシ、アラカシ等の天然広葉樹に限定)容量(mL)1500
  • x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム) エスコ

    x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)

    エスコ(1件のレビュー)
    8,840税込9,724
    1個
    翌日出荷
    付属品ケース、ストラップ仕様レンズコート:マルチコート寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6
  • ルーペ(LEDライト付) エスコ

    ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    珪酸塩ガラスレンズ
  • [+ - Pozi Hex Torx] ターボギアドライバーセット エスコ

    [+ - Pozi Hex Torx] ターボギアドライバーセット

    エスコ
    29,500税込32,450
    1セット
    翌日出荷
    仕様●セット内容:19点●ビット六角シャンク:1/4"●ドライバーハンドル:146mm●ビット全長:89mm●(+)ビット:#1、#2、#3●ポジビット:#1、#2、#3●TORXビット:T10、T15、T20、T25、T30●Hexビット:3、4、5、6mm●(-)ビット:0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):751●4倍回転のターボギアを搭載●ラピッドアダプター式
  • 強粘着メモ エスコ

    強粘着メモ

    エスコ
    345税込380
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容:イエロー×2個、ポピー×2個、アクア×2個(各75×25mm)。枚数 各色30枚。EA762GA-143、-148詰替用付箋詰替用付箋。強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)。
  • 強粘着メモ エスコ

    強粘着メモ

    エスコ
    305税込336
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容:アップルグリーン(75×50mm)×2個、ネプチューンブルー、アクア(75×25mm)×各1個。枚数 各色30枚。EA762GA-142、-147詰替用付箋詰替用付箋。強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)。
  • 強粘着メモ エスコ

    強粘着メモ

    エスコ
    355税込391
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容:ネプチューンブルー×1個、アクア×1個、アップルグリーン×1個(各75×75mm)。枚数 各色30枚。EA762GA-141、-146詰替用付箋。強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)。
  • 強粘着メモ エスコ

    強粘着メモ

    エスコ
    305税込336
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容:ライム×2個、オレンジ×2個、ビビットイエロー×2個(各75×25mm)。枚数 各色30枚。EA762GA-143、-148詰替用付箋詰替用付箋。強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)。
  • 強粘着メモ エスコ

    強粘着メモ

    エスコ
    305税込336
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容:イエロー(75×50mm)×2個、アクア、ポピー(75×25mm)×各1個。枚数 各色30枚。EA762GA-142、-147詰替用付箋詰替用付箋。強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)。
  • 強粘着メモ エスコ

    強粘着メモ

    エスコ
    345税込380
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容:ネプチューンブルー×2個、アクア×2個、アップルグリーン×2個(各75×25mm)。枚数 各色30枚。EA762GA-143、-148詰替用付箋詰替用付箋。強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)。
  • 強粘着メモ エスコ

    強粘着メモ

    エスコ
    305税込336
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容:ライム(75×50mm)×2個、オレンジ、ビビットイエロー(75×25mm)×各1個。枚数 各色30枚。EA762GA-142、-147詰替用付箋詰替用付箋。強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)。
  • 強粘着メモ エスコ

    強粘着メモ

    エスコ
    305税込336
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容:ネプチューンブルー×2個、イエロー×2個、ポピー×2個(各75×25mm)。枚数 各色30枚。EA762GA-143、-148詰替用付箋詰替用付箋。強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)。
  • 強粘着メモ エスコ

    強粘着メモ

    エスコ
    305税込336
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容:ポピー(75×50mm)×2個、ネプチューンブルー、イエロー(75×25mm)×各1個。枚数 各色30枚。EA762GA-142、-147詰替用付箋詰替用付箋。強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)。
  • 厨房用合成洗剤 スマッシュ エスコ

    厨房用合成洗剤 スマッシュ

    エスコ
    4,230税込4,653
    1本(5L)
    翌々日出荷
    レンジ、オーブン、食器・調理器具、冷蔵庫、床などの清掃まで1本で幅広く使えます。アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の清掃まで1本で幅広く使えます。
    内容量(L)5商品タイプ業務用
  • デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-300 エスコ

    デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-300

    エスコ
    39,000税込42,900
    1台
    7日以内出荷
    光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド寸法(mm)130×103×29H質量(g)200電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)接続方式USBセンサー500万画素 CMOSセンサー連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)ディスプレイ3インチTFT液晶解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)充電時間(時間)約3.5記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)