カテゴリ
- 事務用品(10)
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- リヒトラブ(60)
- コクヨ(57)
- LION (ライオン事務器)(35)
- キングジム(33)
- マルヤス電業(20)
- マルマン(19)
- ナカバヤシ(16)
- PLUS(プラス)[文具](14)
- ケルン(14)
- Hirschmann Test & Measurement(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- コレクト(13)
- ビュートン(11)
- サンリーフ(11)
- 三木プーリ(9)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- スマートバリュー(9)
- RS PRO(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「30穴 a4」の検索結果

A4 ルーズリング
エスコ¥355税込¥3911セット(3本)翌日出荷入数:3本。リングの開閉は専用ジッパー(EA762CA-11~14)で行います。30穴多穴パンチEA762MB-17等の書類保管に。ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れる。材質PP色黒穴数30用紙サイズA4判収容数100枚リング径(Φmm)12
A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚
エスコ¥560税込¥6161冊(4枚)翌日出荷取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付
A4 ルーズリング EA762CAシリーズ
エスコ¥850税込¥9351セット(6本)翌日出荷ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
30角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個欠品中Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
30角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
多穴パンチ
エスコ¥67,000税込¥73,7001個翌日出荷B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。用途B5判26穴・A4判30穴用エスコ品番EA762MD-3寸法(mm)360×235×115質量(kg)8穴径(Φmm)5.5奥行(mm)【パンチ】3.5穴数26・30ハンドル高さ(mm)290穿孔能力(枚)18(PPC用紙2mm厚まで)穴間隔(mm)9.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
SDカード用ファイルシート(帯電防止
エスコ¥1,598税込¥1,7581パック(10枚)当日出荷SDカード用 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 帯電防止タイプ SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア色クリアアズワン品番65-2183-29SDカード20![M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538328-180221-02.jpg)
M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
エスコ¥1,360税込¥1,4961パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1030A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4![M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798284-260420-02.jpg)
M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥970税込¥1,0671袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×30
40角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
クリアーポケット
エスコ¥560税込¥6161パック(10枚)当日出荷から翌日出荷幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。サイズA4タテ穴数30穴/4穴/2穴穴の有無あり
片開きパイプ式ファイル
エスコ¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。
データバインダー
エスコ¥4,180税込¥4,5981冊翌日出荷表紙の周囲が縁金具で補強されているので、優れた耐久性があり、書類の長期保存に適しています。 MP式バインダーは、とじ具が2段階で平らに開くので、リーフをとじたまま楽に書き込みができる大量収容に適したバインダーです。タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数200背幅(mm)42材質(表紙)総布貼りグリーン購入法適合
40角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4![[EA762CJ-71,-72用] 補充用ポケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50253437-180226-02.jpg)
[EA762CJ-71,-72用] 補充用ポケット
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷仕様縦入れ用適合EA762CJ-71、-72用エスコ品番EA762CJ-76サイズA4判S型タイプタテ型収納枚数90枚/ページ穴数30![[EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50253412-180226-02.jpg)
[EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケット
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷仕様ヨコ入れ用適合EA762CJ-52、-62用エスコ品番EA762CJ-66サイズA4判S型タイプタテ型収納枚数10枚/ページ穴数30
PPサドル 10個 EA440BCシリーズ
エスコ¥1,320税込¥1,4521ケース(10個)翌日出荷VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
30角用アルミ旗丁番(右用)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
30角用アルミ旗丁番(左用)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
30角用アルミ丁番
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)
200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応
エスコ¥7,110税込¥7,8211個翌日出荷フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能
ロングアイ(ステンレス製)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷取付ねじ無し仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg












![M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538328-180221-02.jpg)
![M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798284-260420-02.jpg)







![[EA762CJ-71,-72用] 補充用ポケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50253437-180226-02.jpg)
![[EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50253412-180226-02.jpg)