カテゴリ
- 溶接用品(5)
- 保管用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(419)
- 富士インパルス(218)
- サンワサプライ(23)
- アズワン(21)
- TRUSCO(20)
- 三菱電機(20)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](20)
- INAX(LIXIL)(20)
- RS PRO(17)
- ダイヘン(16)
- 八州電工(15)
- マキテック(14)
- brembo(14)
- ビニプロ(14)
- サンワダイレクト(13)
- StarTech.com(13)
- Canon(12)
- 住友電工ハードメタル(12)
- ブランドをもっと見る
「300×300×300」の検索結果
特価

300x300x300mm 樹脂製角材(取手付)
エスコ¥36,700税込¥40,3701個翌日出荷仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300耐荷重(t)15(参考値)
300x300x300mm 洗浄かご(ステンレス製)
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷エスコ品番EA992CF-7材質ステンレス形状角型高さ(mm)300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
300x300x300mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷エスコ品番EA992CV-34種別角型材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300×300線径(Φmm)0.95目開き5.5mm
300x300x300mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥30,700税込¥33,7701個翌日出荷仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-63材質ステンレス(18-8)容量(mL)27000内寸(mm)300×300×300(H)
タオルウエス
エスコ¥7,470税込¥8,2171箱翌々日出荷入数:約220枚前後(目安なので前後します)。油も吸取ります。サイズの約300×300mmは目安です。サイズは不揃いの為、約300~500×300~500mmまで上下します。綿白タオル四方ミシン縫い。材質綿100%寸法(mm)約300×300容量(kg)5
ハクソーフレーム
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
ミニ溶接器 (プロパン・酸素)
エスコ¥113,000税込¥124,3001台翌々日出荷セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
天井・壁点検口枠(樹脂製) EA997LEシリーズ
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷。天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):300×300●入数:1個●枠の幅:32mm●300角
(2t車/ノンスリップ/細目) EA951TFシリーズ
エスコ¥7,550税込¥8,3051枚翌日出荷仕様●仕様:300角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:300×300mm●サイズ:グレーチング/400×393×19mm●材質:スチール(溶融亜鉛メッキ)●細目ノンスリップ●蓋のみ(受枠無し)●正方形のグレーチング
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9












![樹脂製角材[リプラギ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581918-231110-02.jpg)