カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 作業工具(9)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 保管用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(802)
  • ブロードウォッチ(158)
  • EBM(江部松商事)(135)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(77)
  • アズワン(65)
  • TKG(65)
  • NACHI(不二越)(63)
  • NTN(エヌティーエヌ)(52)
  • 三商(50)
  • ケニス(45)
  • ヤマニパッケージ(43)
  • 三菱電機(42)
  • 東京スクリーン(42)
  • フカガワ(42)
  • audio-technica(41)
  • ナリカ(39)
  • NSK(日本精工)(35)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300φ」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7Φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付) エスコ7Φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AS-51
1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用) エスコ1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)エスコ(2件のレビュー)
7,330税込8,063
1個
当日出荷
加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-6材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー エスコ1.4L ハンドスプレーエスコ
4,810税込5,291
1個
当日出荷
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
Φ1.5x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.5x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-22全長(mm)300穴径(Φmm)【端子】5.2
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ(4件のレビュー)
14,600税込16,060
1個
当日出荷
蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物取扱説明書(0.19MB)
電工バケツ エスコ電工バケツエスコ
4,840税込5,324特価
1個
当日出荷から翌日出荷
500/300mm 救命浮環 エスコ500/300mm 救命浮環エスコ
12,100税込13,310
1個
当日出荷
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
Φ1.0x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.0x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
495税込545
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-2全長(mm)300穴径(Φmm)【端子】3.2
Φ145mm じょうご(スチール製) エスコΦ145mm じょうご(スチール製)エスコ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
材質スチール仕様フィルター付エスコ品番EA992BM-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)【じょうご】145×135、【フレキシブルノズル】17×300先端ノズル径(Φmm)16
Φ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本) エスコΦ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
棒径(Φmm)3棒長(mm)300エスコ品番EA365VD-13適合機種EA365VA-3材質軟質塩ビ質量(g)40寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
ポリバケツ エスコポリバケツエスコ
6,760税込7,436
1袋(5個)
翌日出荷
材質プラスチック形状丸形特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本) エスコ870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。
仕様チェーン取付フック付寸法(mm)直径63×870質量(kg)3ベース径(Φmm)直径300mm
Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製) エスコΦ300mm じょうご(ポリプロピレン製)エスコ(1件のレビュー)
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
足のパイプがねじ込み式です。
直径(Φmm)300材質ポリプロピレンエスコ品番EA991BL-23パイプ外径(Φmm)26
ロープリール エスコロープリールエスコ
99,500税込109,450
1個
翌日出荷から8日以内出荷
13L バケツ(ステンレス製) エスコ13L バケツ(ステンレス製)エスコ
8,620税込9,482
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA508S-113形状丸形寸法(mm)Φ300×260質量(kg)1.02取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
Φ300x370mm 電工バケツ エスコΦ300x370mm 電工バケツエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA925M-23材質キャンバス生地直径(Φmm)300高さ(mm)370タイプ底補強
15L ポリバケツ エスコ15L ポリバケツエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
1L毎に目盛り線が付いています。
仕様プラスチックエスコ品番EA991PD-15S材質ポリプロピレン形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×300特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ
11,400税込12,540
1袋
翌日出荷から7日以内出荷
軸用。
材質入数1
Φ300x370mm 電工バケツ エスコΦ300x370mm 電工バケツエスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
付属品肩掛けベルトエスコ品番EA925ME-24材質キャンバス生地直径(Φmm)300高さ(mm)370タイプ底補強
18L バケツ(ステンレス製) エスコ18L バケツ(ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA508S-118形状丸形寸法(mm)Φ300×345質量(kg)1.23取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
300x100mm 車輪(空気入・PPリム) エスコ300x100mm 車輪(空気入・PPリム)エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、エアー入エスコ品番EA986MV-22材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
15L バケツ(ステンレス製) エスコ15L バケツ(ステンレス製)エスコ
9,490税込10,439
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA508S-115形状丸形寸法(mm)Φ300×305質量(kg)1.16取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
300mm 固定金具付キャスター エスコ300mm 固定金具付キャスターエスコ
203,600税込223,960
1個
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタンエスコ品番EA986KS-300材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄質量(kg)47.4車輪幅(mm)80×2穴径(Φmm)18(ボルト)硬度ショアA92°±3寸法d(mm)35全高(mm)380耐荷重(kg)3600ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)120×2サイズ(mm)285×200(プレート)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) エスコ300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MW-12材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
直径300x115mmボール(ステンレス製) エスコ直径300x115mmボール(ステンレス製)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)6.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×115
伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ伸縮アルミフレキシブルダクトエスコ
19,800税込21,780
1本
翌日出荷
1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220
Φ300x280mm  電工バケツ(OD色) エスコΦ300x280mm 電工バケツ(OD色)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
スプリングの力で自立します。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。 側面のバックルによって、折り畳みの状態を保持できます。 S字フックが1本付いています。中にエフトロン底板付。
エスコ品番EA925CE-300D材質表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工質量(kg)0.64直径(Φmm)300高さ(mm)280タイプ底補強長さ(cm)【持ち手】約96折りたたみ時高さ(mm)約150
300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング) エスコ300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、エアー入エスコ品番EA986MW-301材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ)軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
バケツ エスコバケツエスコ
1,690税込1,859
1個ほか
翌日出荷
計量目盛付。本体は割れに強い!錆びない!河岸や橋、堤や船など高い場所からの水汲みに。防災用品としても使われます。ひもを付けて水の中へ投げ入れると底の開口部より水が入り、引き上げると水圧で弁が働き、簡単に水汲みできます。
材質本体:PE 底部フタ:塩ビ つる:鉄質量(g)470容量(L)8サイズ(mm)Φ300×200(H)繰り返し・詰め替え対応
870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本) エスコ870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本)エスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。 ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等にイエロー、【ベース】ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70エスコ品番EA983FT-87材質ポリエチレン質量(g)空時:約815、満水時:約3900
Φ300x115mm メッシュボール(ステンレス製) エスコΦ300x115mm メッシュボール(ステンレス製)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)115直径(Φmm)300エスコ品番EA992CE-26質量(g)503穴径(Φmm)【パンチング】2寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×115
20L 密閉容器(ステンレス製) エスコ20L 密閉容器(ステンレス製)エスコ
45,200税込49,720
1個
翌日出荷
本体と蓋の締付けキャッチクリップにより密閉されます。
容量(mL)20000エスコ品番EA508SC-33材質本体:ステンレス(18-8)、パッキン:シリコンゴム直径(Φmm)290×300
300x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ300x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-300軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60硬度80 ショアAボス幅(mm)75ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
250x 65mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ250x 65mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)エスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-250材質鋳鋼軸径(Φmm)30寸法(mm)250×65許容荷重(kg)2500種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)300
310x100mm エアー入車輪 エスコ310x100mm エアー入車輪エスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MX-310材質リム:スチール製軸径(Φmm)25長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)300質量(g)2700材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[86](タイヤ)車輪タイプ空気入り
300mm フックシーブ エスコ300mm フックシーブエスコ
119,400税込131,340
1個
翌日出荷
材質(ローラー部)アルミフック口開き(mm)25
直径300x118mm洗桶(ステンレス製) エスコ直径300x118mm洗桶(ステンレス製)エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-0)寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×118
Φ300x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製) エスコΦ300x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CV-24種別丸型寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×300線径(Φmm)0.95目開き5.5mm
870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本) エスコ870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本)エスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。 ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等にホワイト、【ベース】ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70エスコ品番EA983FT-86材質ポリエチレン質量(g)空時:約815、満水時:約3900
57Φ/300-1295mm 点検ミラー(伸縮柄) エスコ57Φ/300-1295mm 点検ミラー(伸縮柄)エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-21