カテゴリ

  • 電気材料(59)
  • 制御機器(29)
  • 溶接用品(11)
  • 作業工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 黒田精工(400)
  • Panasonic(パナソニック)(396)
  • コガネイ(365)
  • BIGM(丸山製作所)(347)
  • ParkerTAIYO(312)
  • 京セラインダストリアルツールズ(114)
  • 日東工業(102)
  • RS PRO(85)
  • AMPHENOL(79)
  • ブロードウォッチ(72)
  • 三菱電機(71)
  • アカギ(62)
  • omron(オムロン)(55)
  • TRUSCO(52)
  • 神保電器(46)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(44)
  • Qlight(44)
  • 青山電陶(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300a」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10mx300A 中間ケーブル エスコ

    10mx300A 中間ケーブル

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
    用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • 20mx300A 熔接ホルダーセット エスコ

    20mx300A 熔接ホルダーセット

    エスコ
    56,600税込62,260
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AB-20セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
  • 15mx300A 熔接ホルダーセット エスコ

    15mx300A 熔接ホルダーセット

    エスコ
    45,300税込49,830
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AB-15セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
  • 300A/20m 溶接機アースセット エスコ

    300A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    57,300税込63,030
    1セット
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20
  • 15mx300A 熔接機アースセット エスコ

    15mx300A 熔接機アースセット

    エスコ
    43,600税込47,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA315AH-15長さ(m)15
  • 300A/55mm  中性バー(2本) エスコ

    300A/55mm 中性バー(2本)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZP-15
  • 300A/15m 溶接機アースセット エスコ

    300A/15m 溶接機アースセット

    エスコ
    46,000税込50,600
    1セット
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AH-115セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)15
  • 20mx300A 熔接機アースセット エスコ

    20mx300A 熔接機アースセット

    エスコ
    54,900税込60,390
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AH-20セット内容ケーブル×1アースクリップ×1ケーブルジョイント×1長さ(m)20
  • 0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式) エスコ

    0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌日出荷
    アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
    エスコ品番EA315-10質量(g)680溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)50電線接続方式ねじ止式
  • [R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 300g サービス缶(30本)

    エスコ
    67,300税込74,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA994M-300A対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 10m ツインホース エスコ

    10m ツインホース

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
    用途酸素、アセチレン用ツインホースエスコ品番EA300A-10内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4ホース長さ(m)10補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
  • 300mm封印シールバンド(赤/20本) エスコ

    300mm封印シールバンド(赤/20本)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • 300V/15A 埋込スイッチ(両切) エスコ

    300V/15A 埋込スイッチ(両切)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-13
  • 300V/15A 埋込スイッチ(3路) エスコ

    300V/15A 埋込スイッチ(3路)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-12
  • アースクリップ エスコ

    アースクリップ

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
    用途200A・300A共用エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式
  • 3L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    3L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341容量(L)3目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 300V/15A [3路]表示付スイッチ エスコ

    300V/15A [3路]表示付スイッチ

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CN-18
  • 300V/15A [片切]表示付スイッチ エスコ

    300V/15A [片切]表示付スイッチ

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CN-17
  • 300V/15A 埋込スイッチ(片切) エスコ

    300V/15A 埋込スイッチ(片切)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-11
  • 300V/5A スクリューレス端子台(3P) エスコ

    300V/5A スクリューレス端子台(3P)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-73A取付方式直付け極数3P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
  • 微差圧計 エスコ

    微差圧計

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    質量(g)約90寸法80(W)×85(D)×26(H)mm目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)精度±2.5%F.S測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定圧力圧力測定方式:差圧式使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム材質(エレメント)シリコーンゴム
  • 300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AG-2種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)2
  • 300mm検定やすりセット(平) エスコ

    300mm検定やすりセット(平)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    仕様ハンドル付
  • 0-3.0KPa 微差圧計 エスコ

    0-3.0KPa 微差圧計

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(kPa)0~3耐圧(kPa)計器本体:200圧力レンジ0~3.0KPa使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 3.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ

    3.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SS-300A
  • M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    当日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm極数3P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • AC300V/15A 埋込み型スイッチ(両切) エスコ

    AC300V/15A 埋込み型スイッチ(両切)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CF-12
  • 300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-1種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm極数2P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-74A取付方式直付け極数4P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
  • 5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-3種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-10種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CX-4Jベージュサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-64取付方式その他極数4P結線方式スクリューレス
  • 2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-62取付方式その他極数2P結線方式スクリューレス