カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 制御機器(11)
  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(436)
  • SMC(116)
  • ParkerTAIYO(114)
  • 日本モレックス(molex)(73)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • 伊東電機(39)
  • 三菱電機(35)
  • マキテック(33)
  • KITZ(キッツ)(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • RS PRO(24)
  • イノック(21)
  • 東洋バルヴ(21)
  • テクノフレックス(18)
  • ダイヘン(14)
  • シグマ光機(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300a10」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10m ツインホース エスコ

    10m ツインホース

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
    用途酸素、アセチレン用ツインホースエスコ品番EA300A-10内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4ホース長さ(m)10補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
  • 10mx300A 中間ケーブル エスコ

    10mx300A 中間ケーブル

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
    用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • 3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm極数3P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • 3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • 5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm極数2P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-62取付方式その他極数2P結線方式スクリューレス
  • 6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-66取付方式その他極数6P結線方式スクリューレス
  • 4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-64取付方式その他極数4P結線方式スクリューレス
  • 300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AG-2種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)2
  • [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ

    [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    仕様●型式:ML-1700-A●極数:10極●サイズ(幅):67.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可●中継型●チェック孔有
  • [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ

    [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準
  • 300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-5種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
    エスコ品番EA940AG-16種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
  • 300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    8,090税込8,899
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-22種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    7日以内出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)10m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 300V/7A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/7A/4芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
  • 300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
  • 300V/17A/3芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/17A/3芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
  • 300V/7A/2芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/7A/2芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(mm)10m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 300V/15A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/15A/4芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
  • 300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
  • 300V/7A/3芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/7A/3芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
  • 300V/17A/2芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/17A/2芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様2心(白・黒)長さ(m)10m定格容量17A300V(2.0mm2×2心)
  • 300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(mm)10m定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
  • 300mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599LB-10用) エスコ

    300mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599LB-10用)

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599LB-10B
  • コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスコ

    コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ

    エスコ
    9,100税込10,010
    1本
    翌日出荷
    本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
  • スパイラルニップル エスコ

    スパイラルニップル

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクトの差込用継手 管同士の接続時に使用します。
  • スパイラルT管 エスコ

    スパイラルT管

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
  • フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコ

    フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ

    エスコ
    3,330税込3,663
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

    エスコ
    4,200税込4,620
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • アセチレンバーナーキット エスコ

    アセチレンバーナーキット

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    酸素なしで高温が得られます。
  • LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ

    エスコ
    56,300税込61,930
    1本
    翌日出荷
    。自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
    仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A
  • LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ

    エスコ
    56,300税込61,930
    1本
    7日以内出荷
    自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A