カテゴリ
- 保管用品(6)
- 建築金物(4)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- メイキコウ(49)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 協立エアテック(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- 椿本チエイン(8)
- ニチフ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- イトーキ(6)
- タカチ電機工業(5)
- 友屋(5)
- cotta(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 三菱電機(4)
- コーワソニア(4)
- 三商(4)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(4)
- アズワン(3)
- SMC(3)
- ブランドをもっと見る
「300h150」の検索結果

205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)エスコ品番EA661CJ-4材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85)特性耐薬品性
300x150x200mm ツールバッグ
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷未使用時はコンパクトに折り畳めます。エスコ品番EA925CP-1寸法(mm)300×150×200(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)150
床下換気口(ステンレス製) EA997MGシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351枚翌日出荷仕様●サイズ:150(H)×300(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付
150x150x300mm 樹脂製角材(取手付)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×300耐荷重(t)7(参考値)
150x200x300mm 樹脂製角材(取手付)
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合
350x220x210mm工具箱(中皿付)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷仕様中皿1枚付材質ポリプロピレン質量(kg)1.3色グレー外寸(mm)350×220×210内寸(mm)300×160×150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:300×160×150 外寸:350×220×210外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×210内寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×160×150
220/480mm 電線リール ブレーキ付
エスコ¥22,200税込¥24,4201台翌日出荷積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
床下換気口 (スライド式/ステンレス製)
エスコ¥2,520税込¥2,7721枚翌々日出荷から4日以内出荷金網付き。冬期間など屋外の寒気を遮断し、建物の床下及び室内の快適な温度を保つのに役立ちます。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。仕様スライド式材質本体・防虫網:SUS304
床下換気口 (ステンレス製)
エスコ¥1,570税込¥1,7271枚翌々日出荷から4日以内出荷スタンダード(スライド無し)。金網付き。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。材質本体・防虫網:SUS304
ビジネスバッグ
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌々日出荷ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり、キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付き。B4ファイル収納可能。外ポケット4個、内ポケット1個。収納量に合わせて底面の幅が調節できます。2層のメインルームは用途に合わせて仕分け収納ができて便利。ノートPCの収納に最適なクッション材入りポケットやキャリーバー通しなど機能も充実。ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり。【正面】・ファスナーポケット×3【正面ファスナーポケット内部】・オープンポケット×2。・ペン差し。・クリアポケット【背面】・キャリーバー通し。・オープンポケット【メインルーム(前室)内部】・ネットポケット【メインルーム(後室)内部】・クッション材入り仕切りポケット。材質ポリエスター600D裏PVC色黒質量(g)840容量(L)約12~18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×100~150×300対応B4書類サイズ
205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個4日以内出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)エスコ品番EA661CJ-14材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85)特性耐薬品性