カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • メイキコウ(49)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • 協立エアテック(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • 椿本チエイン(8)
  • ニチフ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • イトーキ(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • 友屋(5)
  • cotta(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 三菱電機(4)
  • コーワソニア(4)
  • 三商(4)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(4)
  • アズワン(3)
  • SMC(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300h150」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ

    205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
    エスコ品番EA661CJ-4材質高衝撃性プラスチック質量(g)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85)特性耐薬品性
  • 床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ エスコ

    床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ

    エスコ
    835税込919
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個(3L)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 300x150x200mm ツールバッグ エスコ

    300x150x200mm ツールバッグ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    未使用時はコンパクトに折り畳めます。
    エスコ品番EA925CP-1寸法(mm)300×150×200(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)150
  • 床下換気口(ステンレス製) EA997MGシリーズ エスコ

    床下換気口(ステンレス製) EA997MGシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ:150(H)×300(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付
  • 150x150x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ

    150x150x300mm 樹脂製角材(取手付)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×300耐荷重(t)7(参考値)
  • 150x200x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ

    150x200x300mm 樹脂製角材(取手付)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合
  • ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ エスコ

    ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ

    エスコ
    9,670税込10,637
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    付属品ネームシール
  • 350x220x210mm工具箱(中皿付) エスコ

    350x220x210mm工具箱(中皿付)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    仕様中皿1枚付材質ポリプロピレン質量(kg)1.3グレー外寸(mm)350×220×210内寸(mm)300×160×150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:300×160×150 外寸:350×220×210外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×210内寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×160×150
  • 220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ

    220/480mm 電線リール ブレーキ付

    エスコ
    22,200税込24,420
    1台
    翌日出荷
    積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
    仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    57,000税込62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
  • 床下換気口 (スライド式/ステンレス製) エスコ

    床下換気口 (スライド式/ステンレス製)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    金網付き。冬期間など屋外の寒気を遮断し、建物の床下及び室内の快適な温度を保つのに役立ちます。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。
    仕様スライド式材質本体・防虫網:SUS304
  • 床下換気口 (ステンレス製) エスコ

    床下換気口 (ステンレス製)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スタンダード(スライド無し)。金網付き。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。
    材質本体・防虫網:SUS304
  • ビジネスバッグ エスコ

    ビジネスバッグ

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌々日出荷
    ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり、キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付き。B4ファイル収納可能。外ポケット4個、内ポケット1個。収納量に合わせて底面の幅が調節できます。2層のメインルームは用途に合わせて仕分け収納ができて便利。ノートPCの収納に最適なクッション材入りポケットやキャリーバー通しなど機能も充実。ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり。【正面】・ファスナーポケット×3【正面ファスナーポケット内部】・オープンポケット×2。・ペン差し。・クリアポケット【背面】・キャリーバー通し。・オープンポケット【メインルーム(前室)内部】・ネットポケット【メインルーム(後室)内部】・クッション材入り仕切りポケット。
    材質ポリエスター600D裏PVC質量(g)840容量(L)約12~18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×100~150×300対応B4書類サイズ
  • 205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    4日以内出荷
    同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
    エスコ品番EA661CJ-14材質高衝撃性プラスチック質量(g)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85)特性耐薬品性