カテゴリ
- 保管用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(249)
- マキテック(71)
- メイキコウ(63)
- アキツ(52)
- ノーブランド(25)
- CKD(24)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(18)
- 東和制電工業(TOWA)(17)
- アズワン(12)
- 十川ゴム(11)
- TRUSCO(10)
- Canon(10)
- TOKO(東興化学研究所)(10)
- セントラルコンベヤー(10)
- 扶桑精機(9)
- サンワサプライ(8)
- スリーハイ(8)
- TOZEN(トーゼン)(7)
- ブランドをもっと見る
「300l100」の検索結果
特価

0-300mm/100mm L型クランプ
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA526TK-5材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)100
黄銅板
エスコ¥1,580~税込¥1,738~1枚(1枚)当日出荷から翌日出荷強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。材質黄銅(C2801)
樹脂製角材
エスコ¥4,800税込¥5,2801本翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。材質廃プラスチック質量(kg)4公差(mm)±5サイズ(mm)100×150×300(L)耐荷重(t)13
塗装用具セット
エスコ¥5,980税込¥6,5781セット翌日出荷エスコ品番EA109N-100Bセット内容バケット230(W)×180(D)×140(H)mm×1、ハンドルサイズ100(W)×300(L)mm×2、スモールローラー刷毛(毛幅100mm、毛丈13mm)×2、ミディアムローラー刷毛(毛幅175mm、毛丈13mm)×2種類ローラーセット容量(L)約6毛丈(mm)13ローラーサイズ(mm)100・175主な用途塗装用
ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用
エアーインパクトレンチ(軽量)
エスコ¥52,400税込¥57,6401台翌日出荷正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
E8-E10/300mm 両口めがねレンチ
エスコ¥3,350税込¥3,6851本翌日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼
AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥28,100税込¥30,9101台翌日出荷45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動
エスコ¥60,500税込¥66,5501個翌日出荷本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!