カテゴリ
- 保管用品(4)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(62)
- MAZDA(マツダ)(48)
- NTN(エヌティーエヌ)(42)
- 廣杉計器(42)
- 山金工業(30)
- FYH(日本ピローブロック)(21)
- CKD(18)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- NSK(日本精工)(7)
- エレコム(7)
- LION (ライオン事務器)(7)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- サンコー(三甲)(6)
- トヨタ(6)
- ナイキ(5)
- ナカバヤシ(5)
- マキタ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「306-d」の検索結果
特価

AC100V 換気扇
エスコ¥9,450税込¥10,3951個(1台)翌日出荷引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂電源AC100V(50/60Hz)
244x306x93mm/5.1L 保存容器
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷フタははめ込み式です。エスコ品番EA508TG-2形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×306×93材質(フタ)ポリエチレン
65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)
エスコ¥17,900税込¥19,6901台翌日出荷寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)100以下
649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。エスコ品番EA506AA-162材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキング可フタの有無あり
高圧洗浄機(静音タイプ)
エスコ¥104,000税込¥114,4001台翌日出荷クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1.4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)
[6-8mm/192種] トーションバネセット
エスコ¥32,000税込¥35,2001セット翌日出荷右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gRoHS指令(10物質対応)対応
トーションバネセット
エスコ¥32,000税込¥35,2001セット翌日出荷セット内容:EA952SH-301~-536、(内径3~5mm)右巻・左巻(各1個入)。バインダー付き(カラー:グレー)。RoHS対応品。216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 1種類ずつ小袋に保管されています。材質ステンレス (SUS304)質量(g)816寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バインダー:243×65×306RoHS指令(10物質対応)対応
306x254x 85mm シスボックス(黒)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷タイトルシール、連結ビス付。エスコ品番EA954TD-15材質ポリプロピレン色黒サイズA4タイプタテ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306グリーン購入法適合
649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。エスコ品番EA506AA-161材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキング可フタの有無あり![[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665238-180222-02.jpg)
[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製)
エスコ¥26,800税込¥29,4801個翌日出荷127サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。仕様全127種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SFセット内容EA952SF-1~-208(外径2/10mm)材質SUS304質量(g)約973寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×65×306端末クローズドエンド巻方向右![[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50668887-180222-02.jpg)
[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製)
エスコ¥32,000税込¥35,2001個翌日出荷172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。仕様全172種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SGセット内容EA952SG-1~-212(外径2~10mm)材質SUS304質量(g)約1632寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×100×306フック形状逆丸フックフック対方角180°巻方向右
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz
エスコ¥95,100税込¥104,6101台4日以内出荷オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計










![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)





![[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665238-180222-02.jpg)
![[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50668887-180222-02.jpg)