カテゴリ

  • 制御機器(32)
    • 引掛プラグ(キャップ)(4)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(2)
  • 電気材料(4)
    • 露出コンセント(2)
    • 埋込コンセント(2)
絞り込み
プラグ形状
  • 3P 30A 250V(1)
  • (引掛形)接地2P 30A 250V(3)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(1)
定格電流(A)
  • 15(1)
  • 30(8)
定格電圧(V)
  • 125(1)
  • 250(8)
形状
  • 平刃タイプ(5)
  • 引掛タイプ(5)
種類
  • プラグ(4)
  • ボディ(2)
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • 明工社(88)
  • アメリカン電機(59)
  • 神保電器(1)
  • ユーボン(2)
  • オーム電機(4)
  • omron(オムロン)(139)
  • IDEC(和泉電気)(104)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(53)
  • 冨士端子工業(42)
  • 七星科学研究所(42)
  • Hongfa(ホンファ)(39)
  • 泰和電器(32)
  • 東和制電工業(TOWA)(27)
  • コーセル(20)
  • 富士電機(19)
  • 三菱電機(18)
  • Beat-Sonic(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30A 250V」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-11
30A プラグ エスコ30A プラグエスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112種類ゴムプラグ形状平刃寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量(A)30(250V)
250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) エスコ250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-103コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.21MB)
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
480税込528
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
255税込281特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
250Vx 30A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 30A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-330種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30サイズ(mm)Φ6.4×30
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
2,970税込3,267
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-8種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型) エスコ250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型)エスコ
4,490税込4,939
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-26全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー エスコ250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダーエスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DL-17種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)250定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
30A/45mm  中性バー(2本) エスコ30A/45mm 中性バー(2本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45関連資料仕様(0.01MB)
AC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-103極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-110極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC 24V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-105極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-102極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-120極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-115極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)15動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-130極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-230極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
5A-200A 銅つめ付ヒューズセット エスコ5A-200A 銅つめ付ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZPセット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)種類銅つめ付ヒューズセット定格電圧(V)250
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-107極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7動作特性中速形機能7絶縁抵抗(MΩ)中速形サンプリング周期2.5安全規格AC250/DC65定格遮断容量(kA)2.5
250V/30A 露出コンセント(2P) エスコ250V/30A 露出コンセント(2P)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-6コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V関連資料図面(0.06MB) 仕様(0.19MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.83MB)
250V/30A 埋込コンセント(2P) エスコ250V/30A 埋込コンセント(2P)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-1コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.18MB) チラシ(0.15MB)
AC250V/30A 角型コンセント(接地2P) エスコAC250V/30A 角型コンセント(接地2P)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940B-14コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V関連資料図面(0.3MB)
AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/30A 防水型プラグ(3P)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-26
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコAC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-12
250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P) エスコ250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-143関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.18MB)
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコAC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-11