カテゴリ

  • 作業工具(91)
  • 測定用品(44)
  • 機構部品(39)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 物流用品(14)
  • 梱包用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 溶接用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 研磨材(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 空圧工具(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(49)
  • ホンダ(6,275)
  • SMC(1,855)
  • コノエ(1,466)
  • MAZDA(マツダ)(1,382)
  • BIGM(丸山製作所)(1,110)
  • トヨタ(712)
  • スズキ(376)
  • NSK(日本精工)(352)
  • KITO(キトー)(322)
  • TRUSCO(295)
  • イマオコーポレーション(276)
  • メディアカバーマーケット(235)
  • IKO(日本トムソン)(175)
  • ニッサン(166)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(163)
  • コガネイ(145)
  • マルヤス電業(128)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30g」の検索結果

434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30g すべロウ エスコ

    30g すべロウ

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    用途敷居、引出しなどの滑走にエスコ品番EA934SC-2繰り返し・詰め替え対応
  • 60x2mm/30g 輪ゴム(OD色) エスコ

    60x2mm/30g 輪ゴム(OD色)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1缶
    翌日出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)1.1カーキ内径(Φmm)38内容量(g)30(約119本)折径(mm)60切り幅(mm)2
  • 30x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    30x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    490税込539
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)5外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量) エスコ

    150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量)

    エスコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA530GC-6
  • 680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ

    680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    種類銅ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-1
  • ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ エスコ

    ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ

    エスコ
    2,340税込2,574
    1本
    翌日出荷
    ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
    仕様●呼び(mm):200●全長(mm):200●厚み(mm):13.2●最大口幅(mm):30●重量(g):220●目盛表示:0~30mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
  • ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ エスコ

    ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本
    翌日出荷
    。ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
  • 450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル) エスコ

    450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-41
  • ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ エスコ

    ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本
    翌日出荷
    ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広
    仕様●呼び(mm):150●全長(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):26●重量(g):125●目盛表示:0~26mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
  • 30.0kg(500g) ばね式はかり エスコ

    30.0kg(500g) ばね式はかり

    エスコ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
    用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
  • 30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    645税込710
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • モンキーレンチ (大型) エスコ

    モンキーレンチ (大型)

    エスコ
    27,100税込29,810
    1丁
    翌々日出荷
    RoHS2対応品。
    材質特殊鋼厚さ(mm)開口部:16.5、ウォーム部 (ねじ部):30全長(mm)615質量(g)3400呼び寸法(mm)600トルク(N・m)3853.8口の開き(mm)0~67RoHS指令(10物質対応)対応ボルトナット最大寸法M42
  • モンキーレンチ EA530GAシリーズ エスコ

    モンキーレンチ EA530GAシリーズ

    エスコ
    8,790税込9,669
    1本
    翌日出荷
    目盛付、RoHS対応(2024年1月時点)、ワイドな口開き口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。幅広クリップ力を入れる部分を幅広に設計されているので手は痛くなりにくい。強度を維持しながら、徹底した軽量化設計。において、優れた設計。ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ

    30x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個)

    エスコ
    850税込935
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FN-30G
  • 30x50x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    30x50x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    700税込770
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)11外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • #180 30x 5mm/3mm軸 フラップホイール エスコ

    #180 30x 5mm/3mm軸 フラップホイール

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    粒度180エスコ品番EA819AD-30G
  • 560g/30mm ハンマー(銅・ナイロン) エスコ

    560g/30mm ハンマー(銅・ナイロン)

    エスコ
    14,100税込15,510
    1本
    翌日出荷
    板金加工、自動車修理作業に最適です
    材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)全長(mm)300頭径(Φmm)30交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。全質量(g)560
  • 340g/30mm ハンマー(プラスチック・ハード) エスコ

    340g/30mm ハンマー(プラスチック・ハード)

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-21
  • 340g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) エスコ

    340g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    種類コンビハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)ゴム/プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-81
  • G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    140税込154
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)29.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-30外径(Φmm)35.6機能耐熱JIS呼びG-30
  • 585g/30mm 無反動ハンマー(蛍光色) エスコ

    585g/30mm 無反動ハンマー(蛍光色)

    エスコ
    7,950税込8,745
    1本
    翌日出荷
  • G- 30 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 30 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)29.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-30外径(Φmm)35.6JIS呼びG-30
  • 30kg( 20g) デジタルはかり エスコ

    30kg( 20g) デジタルはかり

    エスコ(1件のレビュー)
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
    種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DF-30目量(kg)0.02ひょう量単位kg
  • 350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード) エスコ

    350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)

    エスコ
    6,060税込6,666
    1個
    翌日出荷
    種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)TPE材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-71
  • 30kg( 5g) 防塵・防水台はかり エスコ

    30kg( 5g) 防塵・防水台はかり

    エスコ
    64,200税込70,620
    1個
    翌日出荷
    種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30最小目盛(kg)0.005計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DE-30ひょう量単位kg
  • G- 30 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコ

    G- 30 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)29.4材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RH-30外径(Φmm)35.6機能耐熱JIS呼びG-30
  • 27 - 30mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    27 - 30mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    適合電線径(Φmm)27~30エスコ品番EA948HS-13
  • [R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 200g サービス缶(30本)

    エスコ
    60,800税込66,880
    1個
    翌日出荷
    対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994M-200A危険物の類別非危険物
  • 抗ウイルスコート剤 防カビ EA922HAシリーズ エスコ

    抗ウイルスコート剤 防カビ EA922HAシリーズ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個(200g)
    翌日出荷
    使用方法/原液を適量(推奨30g/m2)対象箇所に塗布し、自然乾燥させてください。
    品名SYK抗ウイルスコーティング剤pH7~10有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤(芳香族化合物)繰り返し・詰め替え対応
  • [R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 300g サービス缶(30本)

    エスコ
    67,300税込74,030
    1個
    翌日出荷
    対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994M-300A危険物の類別非危険物
  • 30gx12 乾燥剤 エスコ

    30gx12 乾燥剤

    エスコ(1件のレビュー)
    1,110税込1,221
    1セット(30g×12袋)
    翌日出荷
    脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
    用途防カビ、防湿にエスコ品番EA941A材質酸化カルシウム有効期間6/12ヶ月質量(g/袋)30
  • 15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 17x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    17x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 15x30x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    15x30x 4mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    335税込369
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x45x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    30x45x 6mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    455税込501
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)6外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    30x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)5外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x50x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    30x50x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)5外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    30x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    420税込462
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x50x 8mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    30x50x 8mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x42x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    30x42x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    400税込440
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)5外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120入数1枚